カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「130/80-17」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (SZ113)SCREW、SET 日野自動車

    (SZ113)SCREW、SET

    日野自動車
    ¥353税込¥388
    1個
    10日以内出荷
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(522件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(239件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PPカバー 16cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 16cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。静電気放電(ESD)タイプです。
    仕様パッケージ:無し全長(mm)130質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×17×130ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~2切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • コンパクト水切りトレー オールウェイズ

    コンパクト水切りトレー

    オールウェイズ
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみできるコンパクトサイズの水切りトレーです。スタンドを立てると、ほ乳びん・マグ・コップ・ペットボトルなどを立てることができる、シンプルでコンパクトな水切りトレーです。スタンドを閉じればスノコになるので、マグ・コップをそのまま置いて水切りが
    仕様●収納時サイズ(mm):約240×130×25●材質:ポリプロピレン●スノコバーの長さ:短/17mm、長/90mm●耐熱温度:80℃●重量:130gアズワン品番7-6859-01
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • E705 SHINKO(シンコータイヤ)

    E705

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
  • BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLECRUISE H50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
  • ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)

    ANAKEE WILD

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
  • ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON URTRA

    METZELER(メッツラー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
  • BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURECROSS AX41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
    用途タイヤ・足回り
  • EXEDRA G853 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    EXEDRA G853

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
    用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
  • ROAD CLASSIC MICHELIN(ミシュラン)

    ROAD CLASSIC

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クラシックモデル用に新設計されたテクノロジー
    用途リアタイヤに使用
  • ON ROAD SPORTS GS19 IRC

    ON ROAD SPORTS GS19

    IRC(19件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    5日以内出荷
    SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
    タイプW/TパターンGS19
  • TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

    TUBE ON ROAD用

    MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURE A41

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
    構造TLパターンA41
  • BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ!。 スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。 新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。 AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。
    用途タイヤ・足回り偏平率(%)80
  • SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION RALLY STR

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
  • ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

    ME888 MARATHON ULTRA F

    METZELER(メッツラー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    7日以内出荷
    ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
    タイプTL
  • タイヤ RX-02 チューブレス IRC

    タイヤ RX-02 チューブレス

    IRC
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    7日以内出荷
    路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方
    タイプTL
  • タイヤ GS19 R チューブタイプ IRC

    タイヤ GS19 R チューブタイプ

    IRC
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    7日以内出荷
    クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
    仕様リアサイズ130/80-17 M/C 65SタイプWT外径(mm)647標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)127
  • ME Z2 METZELER(メッツラー)

    ME Z2

    METZELER(メッツラー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    タイプTLタイヤサイズ130/80R17標準リム幅(inch)3リム径(inch)17速度記号/荷重表示65H許容リム幅(inch)3.00-3.50
  • ENDURO 3 SAHARA METZELER(メッツラー)

    ENDURO 3 SAHARA

    METZELER(メッツラー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    7日以内出荷
    トラクション性能に優れたオン・オフ走行対応エンデューロタイヤ 独特のパターンにより、泥づまりのすくないセルフクリーン性能
  • KAROO STREET METZELER(メッツラー)

    KAROO STREET

    METZELER(メッツラー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    7日以内出荷
    オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。 KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
  • TRAILMAX DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILMAX

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    タイプWTパターンTRAILMAX
  • MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

    MADE IN USA D408(バイアス)

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    7日以内出荷
    Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
  • SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    7日以内出荷
    ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
  • TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

    TOURANCE NEXT

    METZELER(メッツラー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    7日以内出荷
    BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。 オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。 シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。
  • NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

    NIGHT DRAGON F

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    7日以内出荷
    ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
  • KAROO3 METZELER(メッツラー)

    KAROO3

    METZELER(メッツラー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
  • CRUISETEC METZELER(メッツラー)

    CRUISETEC

    METZELER(メッツラー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!