カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • メカニカル部品(98)
  • 物流用品(56)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 制御機器(44)
  • バイク純正部品(37)
  • 自動車純正部品(33)
  • バイク部品(21)
  • 防犯用品(15)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0047」の検索結果

関連キーワード
599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,090税込1,199
1セット
当日出荷から4日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(652件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
キャップシール HAKKO(白光)キャップシールHAKKO(白光)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!100枚単位で購入可能な熱収縮フィルムジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフォールディング傘立て YAMAZEN(山善)アルミフォールディング傘立てYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
ボードフック 10個 アルテボードフック 10個アルテ(5件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(55件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
ピートモス あかぎ園芸ピートモスあかぎ園芸(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(40L)
当日出荷から7日以内出荷
水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。 草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。 ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー仕様軽い素材・天然素材
バーミキュライト あかぎ園芸バーミキュライトあかぎ園芸(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(40L)
当日出荷から7日以内出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。 多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。 PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります) ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
速乾朱肉 コクヨ速乾朱肉コクヨ(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。 色は紅に近い色となります。
適合補充液IP-241材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 047繰り返し・詰め替え対応
ボードフック 4個 アルテボードフック 4個アルテ(3件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)
当日出荷
フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ寸法(mm)47×14×5付属品テグス4m材質スチール
セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート
用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート材質(本体)ナイロン樹脂
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)コクヨ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
色は薄い朱色となります。
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP適合補充液IP-211繰り返し・詰め替え対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
超硬用センタードリル 大見工業超硬用センタードリル大見工業(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBMマリンテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用電流容量(A)5、15、20の中から選択電圧(V)12~24接続半田付寸法14×29×47
ハブボルトナット SUNハブボルトナットSUN(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
歯車セット/β-EZ用 KLASS(クラス/旧:極東産機)歯車セット/β-EZ用KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
適合機種β-XP、XPⅡ、EZセット内容平歯車34T(ドクター用)、平歯車47T(糊付用大)、平歯車16T(ナラシ用)、平歯車23T(糊付用小)、2段歯車12/14T(ドライブ用)×各1
電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル時計セイコー(SEIKO)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ 旅先でも湿度と温度がわかります
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)質量(g)90測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)92×66×14、スタンド使用時:88×66×47電池単4(アルカリ)×2電池寿命約2年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計スヌーズライト機能12/24表示切替
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,198税込3,518
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ HanxHanx-Tech USBC VGA変換アダプタHanx
1,198税込1,318
1台
当日出荷
VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
NovaPort SLIM DUO 65W ブラック CIONovaPort SLIM DUO 65W ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A付属品本製品、説明書質量(g)約95ポート数USB-C×2出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max入力100-240V 50-60Hz 0.55Aサイズ(mm)約85×47×14
ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイド ベスト 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
セーフティリレーユニット G9SE omron(オムロン)セーフティリレーユニット G9SEomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP20耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間定格絶縁電圧(V)250AC入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上電源電圧(V)DC24応答時間15ms以下(ON→OFF)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐衝撃(耐久)300m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性5万回以上動作時間(ms)100以下(OFF→ON)汚染度(使用環境)2許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)負荷容量DC24V 4mA(最小適用)耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V使用周囲湿度(%RH)25~85
マイテックス LCWP04700 100枚 Merck(メルクミリポア)マイテックス LCWP04700 100枚Merck(メルクミリポア)
76,980税込84,678
1箱(100枚)
当日出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60TGK品番719-41-91-50材質疎水性PTFE品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)47湿潤性疎水性アズワン品番61-0206-87
RS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー ≧102dB ウォールマウントRS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製  傘立て YAMAZEN(山善)アルミ製 傘立てYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心組立てなしで広げるだけで完成引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラクトレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み
用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き材質本体:アルミニウム、トレー:ABS質量(kg)1.5寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14)内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
ボールベアリング20mm47mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング20mm47mm 深溝NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6600N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:12800 N, 13400 N●コード番号:192-9852アズワン品番65-7976-17
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品稲葉製綱
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470Panasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
(09262)ベアリング(20X47X14) スズキ(09262)ベアリング(20X47X14)スズキ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールベアリング17mm47mm 深溝6303VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング17mm47mm 深溝6303VVCMNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6650N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13600 N, 14300 N●コード番号:192-9858アズワン品番65-7938-29
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら