カテゴリ

  • バイク部品(32)
  • 家電(6)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「140/70-18」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス包丁 牛刀包丁 燕物産

    オールステンレス包丁 牛刀包丁

    燕物産
    12,692税込13,961
    1個
    6日以内出荷
    洗いやすく衛生的です。握りやすく滑りにくい形状です。
  • 140/80-18MC 70P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    140/80-18MC 70P WT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • 名札用のびリール ソニック(気象機器)

    名札用のびリール

    ソニック(気象機器)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    機能性の高いパーツを組み合わせて使い勝手の良い名札を。
    材質リール:ABS、バンド:PE寸法(mm)140×70×18
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • 全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造

    全金属用ハンド式金属探知器

    日本金属探知機製造
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
    用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • 保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER Nikon(ニコン)

    保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER

    Nikon(ニコン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
  • 木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ エスコ

    木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

    エスコ
    4,210税込4,631
    1セット
    翌日出荷
    材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
    仕様●サイズ(mm):縦/140 横/450 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
  • 木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ エスコ

    木製手すり(ひじかけ用) EA951ELシリーズ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1セット
    翌日出荷
    。材質:手すり部/パイン材。 ブラケット/スチール。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。ひじが置ける平らな(平型)手すり。
    仕様●サイズ(mm):縦/140 横/300 高さ/70 板厚/18●セット内容:手すり/1枚 金具/2個 本体取付用ネジ/10本 壁面取付用ネジ/6本●耐荷重:80kg●本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ●わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
  • マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(トリマーヘッド付)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    28.8Vハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1台ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
    用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーターモード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
  • ローラーバケット 10点セット あんたが職人

    ローラーバケット 10点セット

    あんたが職人
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    壁塗りに必要なアイテムをセットにしました!持ち運びに便利!壁塗りの移動作業がらくらくできます。壁、屋根、天井などの塗装作業やDIYシーンでお使いいただけます。水性・油性塗料兼用。
    セット内容バケットS型(ネット付き)×1個 (205×150mm)、バケット内容器×2個(195×140mm)、スモールローラー水性油性兼用×2個(6インチ)、スモールハンドル×1本(5,6インチ兼用)、マスキングテープ×1個(18mm)、刷毛30mm、50mm、70mm×各1本(山羊毛・ナイロン)サイズ(inch)5/6兼用
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善)

    すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    組み立てもバラすのもかんたんな天然木のベッドフレーム。本体は組み立て不要、箱から出して脚をねじるだけ、素手だけで作業できる組み立て簡単仕様。いざというときは、たたんで厚み7.5cmで薄く収納可能。出っ張りのないヘッドレスタイプで、横に並べたりしてレイアウトできるシンプルさ。脚の高さを、ネジるだけでいつでも4段階に変更可能。フレームは厚み35mmの重厚なパイン材で、面取り加工をしたやさしい設計。すのこには厚み15mmの積層材を使用し、きしみにくい安心の床面を追求。傷防止のフェルト付き。連結固定用の面ファスナー付属(2つ)。折りたたみ時は外した脚を本体の内側に挟んで、付属バンドで固定すればひとまとめに収納可能。床面高(本体高さ): 28.5、18、14、3.5cm。ベッド下高さ:24、14、10cm。長辺側ベッド下内寸幅: 80/83cm、セミシングルショートのみ72.5/75.5cm(※左右で幅が異なります)。頭/脚側ベッド下内寸幅: シングル/82、セミダブル/105、ダブル/55、セミシングルショート/65cm
    用途ベッドフレームとして。すのこベッド パタントベッド2 木製 折りたたみベッド 並べる 連結 すのこ きしみにくい 休憩室 仮眠室 事務所 オフィス 物置
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT46

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から24日以内出荷
    ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
    用途タイヤ・足回り
  • GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91EX

    DUNLOP(ダンロップ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
  • TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

    TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ

    DUNLOP(ダンロップ)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
  • オンロードラジアルタイヤ D205 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードラジアルタイヤ D205

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本
    3日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
  • D205 DUNLOP(ダンロップ)

    D205

    DUNLOP(ダンロップ)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    新車装着純正タイヤ。
    リム径(inch)18タイプWT主な適合車種[ホンダ]CB1100EX('14~)
  • Z8M INTERACT METZELER(メッツラー)

    Z8M INTERACT

    METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
  • NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

    NIGHT DRAGON

    PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
  • D909 DUNLOP(ダンロップ)

    D909

    DUNLOP(ダンロップ)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD909
  • 150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)

    150/70B18 70S WT

    DUNLOP(ダンロップ)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    リム径(inch)18タイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RRタイプW/T標準リム幅(inch)2.15速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
  • MCE 6 DAYS EXTREME METZELER(メッツラー)

    MCE 6 DAYS EXTREME

    METZELER(メッツラー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    2010年のFIMワールドエンデューロのチャンピオンタイヤ。 KTMファクトリーを始めとする世界選手権を舞台に、極限の路面状況にて開発された究極のエンデューロタイヤ。 パンクした状態でもタイヤ自体が腰砕けにならぬ様、新素材のポリエステルカーカスを採用。 ソフトでルーズな路面から硬質路面まで、ドライとウェットにとらわれず、際立ったグリップ性能とトラクション性能を発揮させる為、独自のブロックパターン配列を採用。
  • KAROO3 METZELER(メッツラー)

    KAROO3

    METZELER(メッツラー)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
  • KAROO EXTREME METZELER(メッツラー)

    KAROO EXTREME

    METZELER(メッツラー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン 限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング
  • SCORPION PRO PIRELLI(ピレリ)

    SCORPION PRO

    PIRELLI(ピレリ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。 耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。 ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。 あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。
    タイプTT
  • D908RR DUNLOP(ダンロップ)

    D908RR

    DUNLOP(ダンロップ)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    基本性能に定評のあるD908をベースに重量級大排気量車に対応したエンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD908RR
  • インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲン

    インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

    デンゲン
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
    仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
  • バヨネットフード Nikon(ニコン)

    バヨネットフード

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    バヨネット式レンズフードです。
    仕様VR用ブラック取付方式バヨネット式対応機種AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)
  • Enduro E50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Enduro E50

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
    用途エンデューロレースを楽しむお客様にパターンE50
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T32

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル 「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。 さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。 天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。 いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。 こんなお客様におすすめ ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に 高いウェット性能をお求めのお客様に 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に
    用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL
  • TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

    TRACKER

    MICHELIN(ミシュラン)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ
    用途リアタイヤ
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
"140/70-18" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷