カテゴリ

  • バイク純正部品(685)
  • 油圧機器・油圧ホース(610)
  • 切削工具(470)
  • FA担当者のオススメ新商品(384)
  • メカニカル部品(308)
  • オフィス家具(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 科学研究・開発用品(268)
  • 制御機器(230)
  • 自動車純正部品(142)
  • バイク部品(135)
  • 空調・電設資材(115)
  • トラック純正部品(99)
  • 測定用品(94)
  • 自動車補修部品(80)
  • 建築金物(75)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 厨房用品(71)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 作業服(61)
  • 作業工具(57)
  • 医療(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 卓上消耗品(40)
  • 機構部品(39)
  • 物流用品(37)
  • 電気材料(32)
  • 学童・教育用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 研磨材(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 事務用品(23)
  • 防災用品(22)
  • 照明(21)
  • カー用品(21)
  • 農業機械(21)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 保管用品(16)
  • 介護用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 清掃用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 住設機器(11)
  • 防犯用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 安全保護具(8)
  • 自転車部品(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)

「19500」の検索結果

4,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(330件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
透明PETカップ 本体 HEIKO透明PETカップ 本体HEIKO(32件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(100個×30パック)
当日出荷から4日以内出荷
透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ StarTech.comサーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com
17,980税込19,778
1個
当日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネットStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設ブラック耐荷重(kg)113.1
ホース L.ウォーター 19503KEA000 ホンダホース L.ウォーター 19503KEA000ホンダ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ホース ラジエターアッパー 19501KEA000 ホンダホース ラジエターアッパー 19501KEA000ホンダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホース ラジエターロアー 19504KEA000 ホンダホース ラジエターロアー 19504KEA000ホンダ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
クランプ ウォーターホース 25 19504KY1003 ホンダクランプ ウォーターホース 25 19504KY1003ホンダ
529税込582
1個
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
素焼風鈴 アーテック[学校教材・教育玩具]素焼風鈴アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
464税込510
1個
当日出荷
彩色のできる素焼きの風鈴色を塗るだけで完成彩色のできる素焼きの風鈴です。オリジナルの風鈴をつくれます。 金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵具、油性ペン、水性ペン。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。材質:白雲土、綿、紙。サイズ:本体:Φ65×82mm、短冊:50×195mm、全長500mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ホワイト材質陶器寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195全長(mm)500適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)B 大型用締付金具(樹脂)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
ホース R.ウォーター 19502KEA000 ホンダホース R.ウォーター 19502KEA000ホンダ
979税込1,077
1個
当日出荷
ホースA ウォーター 19501GT4000 ホンダホースA ウォーター 19501GT4000ホンダ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番19501-gt4-000
サーバーラック棚板/1U/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/  19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ StarTech.comサーバーラック棚板/1U/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/ 19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネットStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設ブラック材質スチール厚さ(mm)1質量(kg)6.2高さ(mm)44奥行(mm)700間口(mm)483耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150準拠規格EIA RS310-D調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974保証期間ライフタイム取付け方法正面および背面
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
クランプB ウォーターホース 19506KS6700 ホンダクランプB ウォーターホース 19506KS6700ホンダ
539税込593
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(223件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
ホースA ウォーター 19501GET000 ホンダホースA ウォーター 19501GET000ホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ホースC ウオーター 19503KWN900 ホンダホースC ウオーター 19503KWN900ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
ホースB ウォーター 19502GFZ000 ホンダホースB ウォーター 19502GFZ000ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ホースA ウオーター 19501KZR600 ホンダホースA ウオーター 19501KZR600ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
ホースB ウオーター 19502KZR600 ホンダホースB ウオーター 19502KZR600ホンダ
529税込582
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
床置タブレットスタンド アーテック[学校教材・教育玩具]床置タブレットスタンドアーテック[学校教材・教育玩具]
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド撮影時等に便利タブレットを挟める床置き式の 大型スタンド撮影時や画面を 立ったまま見たい時に便利材質:ABS、鉄。サイズ:■高さ/1400~1750mm■挟める幅/138~195mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄寸法(cm)30×40×2.6アズワン品番65-2743-54
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(200個)
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZNSK(日本精工)(83件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(93件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(113件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から14日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
40Vmax 急速充電器 マキタ40Vmax 急速充電器マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「立体」充電表示ランプで視認性アップ
長さ(mm)210幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)310USBタイプType-A
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(22件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(58件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...