カテゴリ

  • メカニカル部品(299)
    • 汎用モーター(69)
    • ギヤードモーター(84)
    • 減速機(100)
    • コンベヤ(6)
  • 制御機器(303)
    • 電磁開閉器本体(74)
    • 電磁接触器(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
    • 集塵機本体(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 空圧工具(103)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • バイク純正部品(62)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 農業機械(34)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 清掃用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 電動工具(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • エンジン工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出力(kW)
減速比
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・住友重機械工業・三菱電機・シグマー技研・日立産機システム・エスコ・ムラコシ・東芝・協和[機構部品]・SDG株式会社・アネスト岩田・エバラポンプ(荏原製作所)・ダイキン工業・ホンダ・三木プーリ・富士電機・川本ポンプ(川本製作所)・新明和工業・空研・鶴見製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

1,564件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.2kW

    アイリスオーヤマ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
    付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-22A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-21A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-66A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-126Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-116Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-81A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-91A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相2.2Kw脚取付形減速機

    シグマー技研
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
  • 平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • 平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相2.2Kwブレーキ付脚取付形減速機

    シグマー技研
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
  • 平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機

    シグマー技研
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類ギヤードモーター/減速機
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 60Hz

    アネスト岩田
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.2KW 主に6畳 Hisense(ハイセンス)

    ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.2KW 主に6畳

    Hisense(ハイセンス)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌々日出荷
    夏でも冬でも快適。冷房暖房兼用モデル。ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル。イヤなニオイを抑える。内部クリーン機能と。NEW潤滑親水性コーティング。冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。潤滑親水性コーティング。外気温50℃でも安心。猛暑に強い室外機。外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。猛暑の夏でも安定した運転を実現。使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。猛暑に強い室外機。就寝時に便利な。バックライト付きリモコン。暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
    電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(kW)冷房:0.530(0.120~0.890)、暖房:0.430(0.130~1.150)、低温暖房:0.98力率冷房:74、暖房:77始動電流(A)7.16年間消費電力量(kWh/年)712運転電流(A)冷房:7.2(最大12.0)、暖房:5.6(最大14.0)冷房能力(kW)2.2(0.6~3.0)暖房能力(kW)2.2(0.6~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8(87%)期間消費電力量(kWh)冷房時:206、暖房時:506低温暖房能力(kW)2.8
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
  • アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号3
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    種類ギヤモータモータ容量記号3
  • 100V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MV-6A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法脚取付モーター容量(kW)2.2モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号3変速機タイプハイポニック
  • ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量2.2kW

    住友重機械工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)2.2変速機タイプハイポニック
  • オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2KW 50Hz

    アネスト岩田
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    7日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(0.1kw~2.2kw)

    住友重機械工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
  • モータ(TOSHIBA 2.2KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 2.2KW)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
  • ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(0.1kw~2.2kw) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(0.1kw~2.2kw)

    住友重機械工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    8日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5953質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V BIGM(丸山製作所)

    TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称TOSHIBAモートル/2.2KW-2P 200V図解NoMKW1010MD(2013) 本体部品_No.18、MKW1010MD 本体部品_No.18
  • IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF BIGM(丸山製作所)

    IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF

    BIGM(丸山製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称IE3モータ2.2KW4P200V(S)3SF図解NoMKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.10
  • 標準モータープーリ 2.2KW 協和[機構部品]

    標準モータープーリ 2.2KW

    協和[機構部品]
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1352材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)98.3出力(kW)2.2プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)49.7速度(m/min)(60Hz)59.9
  • イヤホンマイク NEXTEC

    イヤホンマイク

    NEXTEC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥182,100~税込¥200,310~
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平
  • 集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 50HZ

    ムラコシ
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • 集塵機 2.2KW  60HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 60HZ

    ムラコシ(1件のレビュー)
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)

    住友重機械工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)

    住友重機械工業
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキなしタイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向横形・低速軸方向水平