カテゴリ

  • 制御機器(408)
  • ねじ・ボルト・釘(262)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
  • メカニカル部品(225)
  • パソコン/周辺機器(225)
  • 作業工具(186)
  • 測定用品(149)
  • 切削工具(149)
  • 自動車純正部品(93)
  • 厨房用品(66)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 機構部品(51)
  • トラック純正部品(44)
  • バイク純正部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 農業機械(34)
  • 物流用品(33)
  • カー用品(31)
  • 建築金物(28)
  • 電動工具(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 防災用品(22)
  • バイク部品(21)
  • 研磨材(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 電気材料(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 日用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 介護用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 縫製用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「2.50-15」の検索結果

関連キーワード
2,739件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピン スプリット 2.5X15 9420125150 ホンダ

    ピン スプリット 2.5X15 9420125150

    ホンダ
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
  • 2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-251
  • 2.5x15mm スプリングロールピン(22本) エスコ

    2.5x15mm スプリングロールピン(22本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(22本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-254
  • コッタ 2.5X15 92041-1051 Kawasaki

    コッタ 2.5X15 92041-1051

    Kawasaki
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92041-1051代表車種KMX80-B5主な適合車種(カワサキ)KMX80-B5
  • ワリ ピン 2.5X15 550AA2515 Kawasaki

    ワリ ピン 2.5X15 550AA2515

    Kawasaki
    ¥61税込¥67
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KLX250SGF
  • 2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本) エスコ

    2.5x15mm 割ピン(三価クロメート/25本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-252
  • ワリピン 2.5MMX15 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5MMX15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19税込¥21
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGH51D 本体部品 ワリピン 2.5MMX15_No.28、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.24、MG5 本体部品_No.27、GH10G 散粒機部品 ワリピン 2.5MMX15_No.24、MG10 本体部品_No.24、MG51 本体部品_No.28
  • ワリピン 2.5X15 BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5X15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥115税込¥127
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワリピン 2.5X15図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.11、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.11
  • ワリ ピン 2.5X15 550S2515 Kawasaki

    ワリ ピン 2.5X15 550S2515

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX636EDF
  • ワリピン 2.5X15L BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5X15L

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
  • ワリピン 2.5X15 KITO(キトー)

    ワリピン 2.5X15

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • PIN,SPRIT,2.5X15 ホンダ

    PIN,SPRIT,2.5X15

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-M-15W-700DALI(定格出力:700mA 定格電流:2.5~15V) TOKISTAR

    LED用定電流電源(DALI調光対応)LDCC-M-15W-700DALI(定格出力:700mA 定格電流:2.5~15V)

    TOKISTAR
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    11日以内出荷
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 透明PETカップ 本体 HEIKO

    透明PETカップ 本体

    HEIKO(33件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • R管 フカガワ

    R管

    フカガワ(15件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • SUS R管(レジューサー) フカガワ

    SUS R管(レジューサー)

    フカガワ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ

    潤工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8848アズワン品番67-2255-19
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥128税込¥141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ

    潤工社
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8849アズワン品番67-2254-45
  • Oリング 15X2.5 91302377000 ホンダ

    Oリング 15X2.5 91302377000

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ●内径15×線径2.5
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ

    潤工社
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8845アズワン品番67-2254-46
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ

    潤工社
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):1.4●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8854アズワン品番67-2255-20