カテゴリ
- 切削工具(636)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(504)
- 制御機器(457)
- 作業工具(424)
- ねじ・ボルト・釘(223)
- パソコン/周辺機器(209)
- 空調・照明・電設資材(191)
- 農業機械(189)
- メカニカル部品(162)
- 清掃用品(139)
- 測定用品(125)
- 配管・水廻り設備部材(120)
- 科学研究・開発用品(110)
- 防犯用品(98)
- 機構部品(87)
- バイク部品(77)
- 電気材料(74)
- 塗料(63)
- 電動工具(47)
- 物流用品(46)
- 自動車補修部品(44)
- 自動車純正部品(41)
- 自転車部品(41)
- 家電(41)
- 学童・教育用品(38)
- 建築金物(37)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- トラック純正部品(36)
- バイク純正部品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- バッテリー・電装(25)
- 防災用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 医療(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 洗車・清掃(19)
- 保管用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 事務用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 縫製用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 安全用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 厨房用品(11)
- 溶接用品(11)
- 梱包用品(10)
- 介護用品(10)
- カー用品(10)
- オフィス家具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 整備工具・収納(8)
- 空圧工具(8)
- 測定関連サービス(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 作業服(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 研磨材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 完成車(3)
- テープ(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- WIDIA(518)
- SMC(183)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- RS PRO(112)
- エスコ(110)
- 大阪魂(109)
- CKD(96)
- コガネイ(80)
- スーパー工業(79)
- コーセル(72)
- 三木プーリ(72)
- ブロードウォッチ(72)
- ネグロス電工(64)
- PISCO(ピスコ)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
- Wera(47)
- 大阪ジャッキ製作所(43)
- WPH(39)
- アズワン(34)
- ブランドをもっと見る
「20×1 3/8」の検索結果

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
アルミブラインド カリーノ
フルネス(48件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。色アイボリーシリーズカリーノ羽根幅(mm)25
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
サンダル Gizeh EVA
ビルケンシュトックジャパン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981足当日出荷耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。 汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。 足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質EVA機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性靴タイプサンダル
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
ラベル シール 販促用
ササガワ¥1,698税込¥1,8681冊(1000片)当日出荷から10日以内出荷食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
3/8インチ
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷3/8インチ ソケットの基本サイズを網羅した万能セット。出張作業にも持ち出しやすいコンパクトサイズです。標準・ディープ両方のソケットを同梱、車・バイク・設備保全など幅広い用途に対応。多用途に使える計25本の1/4”ビットを収録しています。プラス・マイナス・PZ・六角・トルクスを一通り搭載しています。3/8インチハンドルでも1/4インチビット使用可能(ビットホルダー付)です。高耐久の50BV30合金鋼を採用しています。滑りにくく手になじむ、マイクロマット仕上げです。クイックリリースラチェットでソケット交換がスムーズです。用途さまざまな整備作業用に。トラスコ品番713-7904セット内容51点、ビット:PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, SL4, SL5.5, SL8, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, H8, H10,T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40材質50BV30 クロームバナジウム合金鋼高さ(mm)ケース:65奥行(mm)ケース:220差込角(mm)9.5間口(mm)ケース:220ソケット内容(mm)10/22
オイル シール(1GJ) 93101-20138
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
3/8"DR ソケットレンチセット
エスコ¥15,900税込¥17,4901組翌日出荷セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"
U-35 20mL
ターナー色彩¥409税込¥4501本(20mL)当日出荷から7日以内出荷アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。容量(mL)20
3/8"(9.5mm)SQ. 12角エクストラディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)120差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)106.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ
サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷から6日以内出荷一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
3/8"DR ソケットレンチセット 自転車用
エスコ¥41,800税込¥45,9801セット翌日出荷仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
SP-VカプラTypeA R3/8
日東工器¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-85
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
3/8″SQディープソケット(十二角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)3/8
中圧ボールバルブ PR201
フローテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501個当日出荷から13日以内出荷加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入
アイシス¥2,299税込¥2,5291袋(10個)当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
...