カテゴリ
- メカニカル部品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 自動車純正部品(21)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(7)
- 機構部品(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CKD(35)
- 三木プーリ(31)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- NSK(日本精工)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- NACHI(不二越)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- NMB(ミネベア)(4)
- RS PRO(4)
- サンドビック(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- SBC(3)
- UDトラックス(3)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「219-n」の検索結果

チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
ボールベアリング95mm170mmQJ 219 N2MA
SKF(日本エスケイエフ)¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 170 mm の軌道を備えていて、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0403アズワン品番65-7936-76
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NSE
NACHI(不二越)(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NKE
NACHI(不二越)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小
KH(基陽)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。 柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。 カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。 ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。 マチがゆったりしたタイプで収納力があります。用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)175マチ(mm)90
単列深溝玉軸受 6219NR
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】6219NR寸法a(mm)最大5.69寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大163.65内径d(Φmm)95寸法b(mm)最小3.5呼び番号6219寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ブレーキシュー 溝付き
Vesrah(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から7日以内出荷溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP44比率上方光束比:灯具水平時0.0%使用場所屋外用
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
シリコンプロテクター AWSPシリーズ
タカチ電機工業¥2,698税込¥2,9681組(2個)6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ520質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用
岩崎電気¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)耐雷サージ15kV(コモンモード)
単列円筒ころ軸受 N219M
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK名番】N219M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000寸法r1(最小)(mm)2.1
STB ブッシング 3622
カネミツ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面