カテゴリ

  • 制御機器(920)
  • 自動車純正部品(394)
  • メカニカル部品(346)
  • 切削工具(313)
  • ねじ・ボルト・釘(222)
  • バイク純正部品(208)
  • トラック純正部品(192)
  • 機構部品(160)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 測定用品(120)
  • 農業機械(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 作業工具(61)
  • 物流用品(58)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 保管用品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 電気材料(48)
  • 作業服(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • 自転車部品(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 家電(20)
  • 医療(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 電動工具(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • オフィス家具(17)
  • 事務用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 縫製用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 建築金物(14)
  • カー用品(14)
  • 研磨材(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗料(5)
  • 防犯用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 梱包用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「24×1.5」の検索結果

4,267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING SR046

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
  • 小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    小径車用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    セット内容タイヤ1本
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(851件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(143件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
  • 自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン

    自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mm

    CST×ミリオン
    649税込714
    1本
    9日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ24×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • CTB用タイヤ ミリオン(共和)

    CTB用タイヤ

    ミリオン(共和)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
    サイズ24×1.75H/EETRTO規格47-507タイプHEセット内容タイヤ1本ブラック寸法24×1.75HE
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • 24x1.5 アルミリム 英式 36H アサヒサイクル

    24x1.5 アルミリム 英式 36H

    アサヒサイクル
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミホール数36Hバルブ形式英式サイズ24×1.5
  • タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻CTB用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)

    ATBタイヤ 26X1.95 ブロック

    SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
    サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKS

    SKC(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • チューブ 24×1.5/2.125 SHINKO(シンコータイヤ)

    チューブ 24×1.5/2.125

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
    用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48ブラックサイズ24×1.5/2.125バルブ形式英式
  • 前輪24×1.50 アルミリム 敷島

    前輪24×1.50 アルミリム

    敷島
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    サイズ24×1.50アズワン品番64-9569-14前後区分前輪
  • 後輪24×1.50 アルミリム 敷島

    後輪24×1.50 アルミリム

    敷島
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    サイズ24×1.50軸径(inch)3/8前後区分後輪ホール数36H
  • 18x24x1.5mm アルミパッキン (25個) エスコ

    18x24x1.5mm アルミパッキン (25個)

    エスコ(2件のレビュー)
    565税込622
    1袋(25個)
    当日出荷
    内径(Φmm)18外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YW-18
  • 18x24x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ

    18x24x1.5mm 銅パッキン (10個)

    エスコ
    940税込1,034
    1袋(10個)
    当日出荷
    内径(Φmm)18外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-18B
  • (AY080)バルブ24V1.5W ニッサン

    (AY080)バルブ24V1.5W

    ニッサン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • 20x24x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ

    20x24x1.5mm 銅パッキン (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    890税込979
    1袋(10個)
    翌日出荷
    内径(Φmm)20外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-20A
  • SCREW, #10-24X1.5 90157-10S24 YAMAHA(ヤマハ)

    SCREW, #10-24X1.5 90157-10S24

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • リッジライン Panaracer(パナレーサー)

    リッジライン

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
    サイズ26×2.00ETRTO規格48-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)48黒トレッドパターンセンターリッジパターンビード径559推奨内圧(kPa)300~440
  • シム 15X24X1.5 09181-15183 スズキ

    シム 15X24X1.5 09181-15183

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • (00299)HEX SCREW M24X1.5 三菱ふそう

    (00299)HEX SCREW M24X1.5

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ワッシャ 10.5X24X1.5 92200-0154 Kawasaki

    ワッシャ 10.5X24X1.5 92200-0154

    Kawasaki
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92200-0154主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー biocision

    CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー

    biocision
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-59
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    16,380税込18,018
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • チューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴム

    チューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折

    共和ゴム
    639税込703
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)7破断荷重(t)41ワイヤー径(Φmm)24
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャー

    ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    16,120税込17,732
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx1.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 24mmx1.5M

    アイビッグ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ480長さ(m)1.5使用荷重(t)4.8破断荷重(t)28.9ワイヤー径(Φmm)24
  • ホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャー

    ホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO

    ケルヒャー
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    高圧ホース40m 耐圧 1100 bar
...