曜日別特売

チューブ 24×1.5/2.125

チューブ 24×1.5/2.125 - SHINKO(シンコータイヤ)チューブ 24×1.5/2.125 - SHINKO(シンコータイヤ)

英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ
ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです

用途
自転車用交換チューブ
長さ(mm)
バルブ:48
色
ブラック
サイズ
24×1.5/2.125
バルブ形式
英式
内容量
1本
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804484914667
¥1,680
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする