カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,119)
  • 制御機器(258)
  • メカニカル部品(63)
  • 空調・照明・電設資材(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 切削工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 測定用品(37)
  • 物流用品(29)
  • バイク部品(24)
  • 農業機械(24)
  • 作業工具(22)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 防犯用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電動工具(8)
  • 測定関連サービス(5)
  • 縫製用品(5)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m250」の検索結果

1,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
  • Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂

    ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm

    NORGREN
    61,780税込67,958
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0276アズワン品番65-7961-72
  • 250kg/3m ロープホイスト エスコ

    250kg/3m ロープホイスト

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
  • 溝入れ突切り用チップ FLG-CB タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ FLG-CB

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH110寸法S(mm)8.74寸法B(mm)10.29寸法RE(mm)0.19RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)4.95寸法IC(mm)9.525
  • MG Series(MGPM63M) SMC

    MG Series(MGPM63M)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • 対物レンズ シグマ光機

    対物レンズ

    シグマ光機
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    アクチュエータにピエゾ素子とフィードバック用にデジタルセンサを搭載した倒立型顕微鏡型対物レンズ用アクチュエータです。
  • Top Notch 溝入れインサート NG-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NG-K

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    8日以内出荷から81日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
  • Top Notch 溝入れインサート NGD-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NGD-K

    ケナメタル
    9,898税込10,888
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、深溝入れ、切り屑排出
  • 250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式) エスコ

    250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式)

    エスコ
    63,700税込70,070
    1個
    翌日出荷
    付属品専用収納バッグ材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)質量(kg)10黄黒トラ模様
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃, 3m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃, 3m

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ径 = 1/0.3mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • カネフィールFDY 250mm 公称精度3μm アイオン

    カネフィールFDY 250mm 公称精度3μm

    アイオン
    88,980税込97,878
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)3トラスコ品番805-2408材質PP・PE長さ(mm)250質量(g)160内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 半自動溶接機MIG-250F用トーチ 3m マイト工業株式会社

    半自動溶接機MIG-250F用トーチ 3m

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)80
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    翌日出荷
    用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)150
  • 表示テープ(取扱注意) エスコ

    表示テープ(取扱注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1巻
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
  • 受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
    容量(mL)250規格ISO規格
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC

    CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • CD Series(CDA2B63M) SMC

    CD Series(CDA2B63M)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • KOBELCO RK250-3 補巻 16mmx92M コベルコ(KOBELCO)

    KOBELCO RK250-3 補巻 16mmx92M

    コベルコ(KOBELCO)
    229,800税込252,780
    1本
    4日以内出荷
    KOBELCOクレーンワイヤー RK250-3 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ92m
    長さ(m)92ワイヤー径(Φmm)16
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • KOBELCO RK250-3 主巻 16mmx170M コベルコ(KOBELCO)

    KOBELCO RK250-3 主巻 16mmx170M

    コベルコ(KOBELCO)
    399,800税込439,780
    1本
    4日以内出荷
    KOBELCOクレーンワイヤー RK250-3 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ170m
    長さ(m)170ワイヤー径(Φmm)16
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
...