カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- バイク部品(3)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
「50-2128 1p」の検索結果

シングルレバー用Uパッキン
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。内径(Φmm)40外径(Φmm)49
AK-090 クールマックス フルフェイスインナーマスク
コミネ(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フルフェイス用に特化した形状のインナーマスク。 伸縮性に優れあらゆる頭部形状にフィットし、フルフェイスヘルメットを清潔に着用できます。材質クールマックス・ライクラ色BLACKサイズFree機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
自在ワッシャー
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)色ライトグレー
防災面
(106件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)形状かぶり型防災面質量(g)250材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)約185適合頭囲(cm)約52~65販売区分業務用
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(2件のレビュー)¥299税込¥3291個3日以内出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。 ※全て国内仕様に限ります。適合車種シグナスX(28S/1YP/BF9)・Nマックス・マジェスティS
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷顔全体を保護できるバイザー付です。仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
コンクール(F)
ウエルテック(28件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。容量(mL)100松吉医科器械コード22-2204-00医薬品医療機器等法医薬部外品
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(11件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。 PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等 ※全て国内仕様に限ります。