カテゴリ
- 自動車純正部品(1,223)
- メカニカル部品(779)
- バイク純正部品(538)
- 農業機械(345)
- 制御機器(313)
- 切削工具(312)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
- トラック純正部品(296)
- 物流用品(274)
- 科学研究・開発用品(246)
- 空調・照明・電設資材(222)
- ねじ・ボルト・釘(168)
- 機構部品(136)
- 作業工具(111)
- 塗料(105)
- パソコン/周辺機器(98)
- 電気材料(69)
- 清掃用品(69)
- 測定用品(64)
- 研磨材(61)
- 自動車補修部品(59)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- バイク部品(46)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 事務用品(42)
- オフィス家具(39)
- 医療(37)
- 卓上消耗品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 建築金物(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 防犯用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 厨房用品(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 学童・教育用品(25)
- 電動工具(25)
- 建材・エクステリア(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 介護用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 空圧工具(21)
- 住設機器(20)
- 安全用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 家電(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 作業服(14)
- 日用品(13)
- 溶接用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全標識(11)
- 縫製用品(11)
- 測定関連サービス(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 安全保護具(10)
- 梱包用品(9)
- カー用品(9)
- テープ(8)
- クリーンルーム用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- エンジン工具(8)
- 救急・衛生(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 整備工具・収納(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 防災用品(6)
- 自転車部品(6)
- 食品・飲料(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- KANA(片山チエン)(217)
- KITO(キトー)(214)
- MAZDA(マツダ)(235)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- SMC(223)
- ケルヒャー(49)
- サンドビック(72)
- スズキ(69)
- トヨタ(777)
- ニッサン(61)
- ニッセイ(181)
- ホンダ(447)
- ミツビシ(61)
- 三木プーリ(77)
- 三菱ふそう(259)
- 三菱電機(99)
- 大阪魂(145)
- 日野自動車(51)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

単列深溝玉軸受 60/22ZZ
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)44幅B(mm)12番号【NSK】60/22ZZ寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)22呼び番号60/22シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 60/22
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)44幅B(mm)12番号【NSK】60/22寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)22呼び番号60/22シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 60/22DD
NSK(日本精工)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)44幅B(mm)12番号【NSK】60/22DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)22呼び番号60/22シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
Semi-Fシリーズ 60SD22~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
深溝玉軸受 6000番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Semi-Fシリーズ SUS60B22~
KANA(片山チエン)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B22~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形![ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235293-210518-02.jpg)
ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](42件のレビュー)¥999税込¥1,0991冊(20シート)当日出荷から4日以内出荷インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。色ホワイトシートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NSK(日本精工)(33件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6000番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000







パワーテープ
アサヒペン(117件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(24巻)当日出荷から4日以内出荷いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(29件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NSK(日本精工)(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
業務用キレイキレイ薬用泡ハンドソープ
ライオンハイジーン(2件のレビュー)¥829税込¥9121個(550mL)当日出荷厨房や介護施設等での手洗いにうれしい「無香料、無着色」タイプです。 殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
深溝玉軸受 6000番台 LU
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。軌道輪形状深溝玉軸受
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)







耐久ラインテープDLT-800
ニトムズ(2件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1個ほか当日出荷から8日以内出荷高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。用途工場や倉庫での区分ライン表示に


ポリカーボネート樹脂板
光(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から11日以内出荷建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリカーボネート樹脂
単列深溝玉軸受 6000番台 Z
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
No.26 6角軸ステンレス用ドリル
大西工業(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】オープンエンドレンチ ストレート(瓜生製作)UOW-T60-22(修理)
修理¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷種類オープンエンドレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。





SMART FIT クリップファイル
リヒトラブ(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111冊当日出荷マルチポケット&外側ポケットがついて、一時保管や書類の分類がしやすいクリップファイル。材質本体/ポリプロピレン、綴じ具/ABS樹脂、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)240×340サイズA4綴じ枚数40
単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
【修理】オープンエンドレンチ(瓜生製作)修理)UOW-T60-22(TM-10)(修理)
修理¥29,980税込¥32,9781台10日以内出荷種類オープンエンドレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ラベルシールインクジェット専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235293-210518-02.jpg)