カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,050)
- メカニカル部品(596)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(482)
- 自動車純正部品(447)
- 制御機器(435)
- 厨房用品(393)
- 空調・照明・電設資材(350)
- 測定用品(204)
- 切削工具(193)
- 作業工具(152)
- 機構部品(135)
- 店舗什器・備品(124)
- 研磨材(110)
- 電気材料(103)
- 農業機械(96)
- トラック純正部品(86)
- バイク純正部品(75)
- 物流用品(70)
- バイク部品(63)
- ポンプ・送風機・電熱機器(58)
- パソコン/周辺機器(58)
- 卓上消耗品(49)
- 船舶用品・漁業資材(48)
- 住設機器(47)
- 医療(46)
- 建築金物(45)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 電動工具(44)
- 学童・教育用品(40)
- 保管用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 家電(31)
- 接着剤・補修材(29)
- 空圧工具(28)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- オフィス家具(23)
- 事務用品(23)
- 農業・園芸資材(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 日用品(19)
- 測定関連サービス(19)
- 安全保護具(19)
- 自動車補修部品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 梱包用品(15)
- 清掃用品(15)
- 防犯用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 縫製用品(15)
- 防災用品(13)
- 介護用品(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 作業服(12)
- 溶接用品(11)
- 安全用品(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- カー用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- ヘルスケア(7)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 整備工具・収納(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 食品・飲料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車部品(4)
- 塗料(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- エンジン工具(3)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- マルゼン[厨房機器](1,074)
- トヨタ(409)
- SMC(391)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- ニッセイ(188)
- 三菱電機(129)
- RS PRO(117)
- エスコ(96)
- 富士変速機(96)
- アズワン(70)
- 三菱ふそう(67)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- Igus(イグス)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- omron(オムロン)(48)
- TRUSCO(41)
- メイキコウ(38)
- Kawasaki(37)
- スズキ(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「60-150」の検索結果

LEDダウンライト60形150径昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形150径電球色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
強力ばね TM(中荷重) TM60-150
東京発条製作所¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)146.99自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB60-150
東京発条製作所¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)470.74自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-150
東京発条製作所¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)79.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH60-150
東京発条製作所¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)294.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF60-150
東京発条製作所¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)37.63自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR60-150
東京発条製作所¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。色青色ばね定数(N/mm)60.15自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
PS 60-150 トールカップ
cotta¥839税込¥9231個(10個)3日以内出荷ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです! フタ(57944)は合いますが、テープ止め必要です。材質PS容量(mL)150寸法(Φ×mm)直径60×H80
60ー150Su ローラセット
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷簡単に交換ができ、薄肉ステンレス鋼管への溝入れ加工が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4619適合機種RGS2質量(kg)2.8
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷直径60~150mmの排水口目皿用使用場所浴室エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150
ステンレスシェルフ60×150cm GSSシリーズ
アイ・エル・シー¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ボールベアリング60mm150mm6412
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5411アズワン品番65-7924-60
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ150
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)150パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)149
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ125
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)125パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)165
LEDダウンライト 高演マルミナ 60~150形 Φ100
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷取付天井面取付専用埋込穴(Φmm)100パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)134
ボールベアリング60mm150mm6412/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5412アズワン品番65-7892-99
ボールベアリング60mm150mm 自動調心1412 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥228,980税込¥251,8781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:47.591mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7066アズワン品番65-7864-85
ソーラーパネル架台 60~150cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度
SunRuck¥9,698税込¥10,6681台6日以内出荷ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10幅(cm)71.2高さ(cm)37.5対応寸法(mm)ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内奥行き(cm)71.2角度調節パネル:10~60(°)
スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
MD Series(MDBB100-60+150Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
MD Series(MDBB32-60+150Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
CD Series(CDG1FA63-60+150Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDG1BN25-60+150Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)150
...
















![60x150mm [パイプラック用]ラベルケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809554-210511-02.jpg)