カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 建築金物(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 作業服(10)
  • 農業機械(8)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「628z」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1130件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZノーブランド
4,998税込5,498
1セット(1000mL×2本)
当日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー、デュプロ
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
9,623税込10,585
1個
当日出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(341件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 620番台NSK(日本精工)(55件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
単列深溝玉軸受 62/28ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 62/28ZZNSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)58幅B(mm)16番号【NSK】62/28ZZ寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)28呼び番号62/28シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ロープキャッチャー エスコロープキャッチャーエスコ(1件のレビュー)
660税込726
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ4.0 -6.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(2件のレビュー)
415税込457
1セット(20個)
当日出荷
エスコ品番EA628Z-106
Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコΦ16.0x1500mm ロープスティック(5本)エスコ(2件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-113
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 600番台鹿島化学金属(UKB)
5,775税込6,353
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(2個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(2個)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-13
ボールベアリング8mm16mm628/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm628/8-2ZSKF(日本エスケイエフ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8238アズワン品番65-7924-26
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
単列深溝玉軸受 6228ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6228ZZNSK(日本精工)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】6228ZZS寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140呼び番号6228シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
モジュール パワートレイン コントロ (Z628) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (Z628)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
Φ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZF-21
万能杭(穴なし) エスコ万能杭(穴なし)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。 樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。 穴なしタイプ
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kgアズワン品番65-2158-91
万能杭(穴あり) エスコ万能杭(穴あり)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
通し穴付(Φ13mm)
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●重量:1.2kg●材質:リサイクルプラスチックアズワン品番65-2158-90
L型アンカーピン(50本) エスコL型アンカーピン(50本)エスコ
12,700税込13,970
1箱(50本)
翌日出荷から5日以内出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ミニチュア玉軸受 620形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 620形NTN(エヌティーエヌ)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ34x 45mm ロープ止め金具(V型/10個)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-51材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)45線径(Φmm)5開口幅(mm)34
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
559税込615
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
樹脂ベアリング(PP) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,193税込4,612
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台鹿島化学金属(UKB)
5,775税込6,353
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,935税込5,429
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台鹿島化学金属(UKB)
4,208税込4,629
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
GIVI Z628 LOCK PLATE GIVI(ジビ)GIVI Z628 LOCK PLATEGIVI(ジビ)
499税込549
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
部品 ミゼットグラインダ MG-0A ヨコタ工業部品 ミゼットグラインダ MG-0Aヨコタ工業
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料寸法図
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ボールベアリング8mm16mmW 628/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mmW 628/8-2ZSKF(日本エスケイエフ)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 16 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0492アズワン品番65-7936-79