カテゴリ
- 制御機器(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments(39)
- SMC(33)
- EKチェーン(11)
- onsemi(11)
- イトーキ(3)
- 日東工器(2)
- 日本ファイリング(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- STS(1)
- JAPPY(1)
- 三桂製作所(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- スミ(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- Rancho(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「74ls」の検索結果

2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP
Texas Instruments¥699税込¥7691個当日出荷標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-02
BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL
Texas Instruments¥569税込¥6261個翌々日出荷標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0367-60
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
ソアレTT アジング
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ライトゲームをもっと楽しむ ソアレTT。アジングやメバリングに代表されるライトゲーム。近年アジ・メバルだけにこだわることなく、多くの魚をターゲットとし、手軽さが売りであるこの釣りはさらなる人気を博しています。ソアレTTはライトゲームを楽しむための充実した機能を備えています。しっかりと感度を手元に伝えるブリッジライクシート。軽量かつネジレを抑制するスパイラルX。アイテムごとに練られた穂先。しなやかで使いやすい上に、ブレやダルさが抑制されたソアレTTシリーズ。ライトゲームをもっともっと楽しんでください。継数(本)2
ノンシールチェーン 420SR スチール
EKチェーン(81件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール
シールチェーン 420SR-X スチール
EKチェーン(38件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール適合排気量(cc)~150cc
4回路 2入力ExORゲート TTL DIP14
Texas Instruments¥199税込¥2191個3日以内出荷機能QUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATESRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)4.75~5.25
10進カウンタ TTL DIP14
Texas Instruments¥739税込¥8131個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP14●機能:Decade Counter●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-03
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1800
DAIKO(大光電機)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)64埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)64/66(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
3to8 ラインデコーダー デマルチプレクサ TTL DIP16
Texas Instruments¥109税込¥1201個5日以内出荷仕様●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8outアズワン品番68-2020-85
2回路 非同期式4bit 10進カウンタ TTL DIP16
Texas Instruments¥399税込¥4391個5日以内出荷仕様●パッケージ:DIP16●機能:非同期カウンタ:2回路●動作電圧:4.75V~5.25Vアズワン品番67-0440-76
シールチェーン 415RR-X
EKチェーン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から6日以内出荷EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ノンシールチェーン 420SR ゴールド
EKチェーン(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
データケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1巻 305m入
Alpha Wire¥239,800税込¥263,7801巻(305m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.22 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.17mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●特性インピーダンス:72 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7438-11
ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド
EKチェーン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (BK;GP) ブラックゴールドカラー 「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シールチェーン 420SR-X シルバー
EKチェーン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
ノンシールチェーン 420SR シルバー
EKチェーン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。色シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
ノンシールチェーン 420SH ゴールド
EKチェーン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SH (GP;GP) ゴールドカラー EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイクレース及びモトクロス用に耐久性を上げる為、特殊熱処理による高強度化とプレート厚みをアップさせた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~110ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~110cc
シールチェーン 420SR-X ゴールド
EKチェーン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から9日以内出荷EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (GP;GP) ゴールドカラー カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ゴールド継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~150cc
シールチェーン 420SR-X ブラック/ブラック
EKチェーン¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から6日以内出荷EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X (BK;BK) ブラックブラックカラー 派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。 外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。色ブラック/ブラック継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~150cc
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
Texas Instruments¥179税込¥1971個13日以内出荷IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-66
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC
Texas Instruments¥159税込¥1751個13日以内出荷仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
Texas Instruments¥579税込¥6371個13日以内出荷IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIP
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:2.6mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-52
IC MULTIPLEXER 2×4:1 16DIP
Texas Instruments¥87税込¥961個13日以内出荷IC MULTIPLEXER 2 X 4:1 16DIP仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:2 x 4:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-47
IC BUF NON-INVERT 5.25V 20DIP
Texas Instruments¥179税込¥1971個13日以内出荷仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0439-76
IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP
Texas Instruments¥399税込¥4391個13日以内出荷IC TXRX INVERT 5.25V 20DIP仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0409-63
『パーツ販売』18 ソアレSS アジング
SHIMANO(シマノ)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP
Texas Instruments¥249税込¥2741個13日以内出荷仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0439-75
IC MULTIVIBRATOR 28NS 14DIP
Texas Instruments¥179税込¥1971個13日以内出荷仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-73
IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20DIP
Texas Instruments¥399税込¥4391個13日以内出荷仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0450-75
IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP
Texas Instruments¥239税込¥2631個13日以内出荷。IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:-●タイミング:同期●カウント率:25MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0409-49