カテゴリ

  • 制御機器(4,068)
  • 電気材料(1,182)
  • パソコン/周辺機器(176)
  • メカニカル部品(37)
  • 厨房用品(32)
  • 家電(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「8極」の検索結果

5,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250シェルセット 日立オートパーツ&サービス

    250シェルセット

    日立オートパーツ&サービス(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10組)
    当日出荷
    材質PP
  • 9CIR MIC PLUG HSG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    9CIR MIC PLUG HSG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ

    モノタロウ(122件のレビュー)
    159税込175
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
  • JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    229税込252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)11極数8シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 110型

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル
  • .070(1.8)マルチロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    .070(1.8)マルチロック・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    形状ストレート白色種類角型
  • 端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ

    端子ハウジング オスメスセット 110型

    モノタロウ(96件のレビュー)
    149税込164
    1セット
    当日出荷
    平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
    用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
  • Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1袋(3500個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 18mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 8極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 8極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 8 ポジションの電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5533アズワン品番65-7507-92
  • コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット SOURIAU

    コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット

    SOURIAU
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
    仕様●極数:8●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:はんだ●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2862アズワン品番65-7502-49
  • コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット SOURIAU

    コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
    仕様●極数:8●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2860アズワン品番65-7503-05
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(24件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
    用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー

    DEUTSCH
    789税込868
    1個
    当日出荷
    幅(mm)37.21グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.81mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100SRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = ラッチロック。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 8P。シリーズ番号 = 590℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-8

    JST(日本圧着端子製造)
    86税込95
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M8 表面実装

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性
    仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873アズワン品番65-7585-44
  • LAN用中継コネクター8極 CAT5E ELPA

    LAN用中継コネクター8極 CAT5E

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
    仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
  • LAN用中継コネクタ8極 CAT6 ELPA

    LAN用中継コネクタ8極 CAT6

    ELPA(1件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
    仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • 18-8極厚計量スプーン エムテートリマツ

    18-8極厚計量スプーン

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    少量の計量に便利です。
    材質18-8ステンレス商品タイプバラ
  • 18-8極厚計量スプーン エムテートリマツ

    18-8極厚計量スプーン

    エムテートリマツ
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質18-8ステンレス全長(mm)(2.5cc)144、(5cc)150、(15cc)160容量(mL)15/5/2.5本数3本組商品タイプセット品
  • Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 8極

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リス18-8極厚計量スプーン リス

    リス18-8極厚計量スプーン

    リス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容2.5cc・5cc・15cc
    セット内容3本組/2.5・5・15mL 各1本材質ステンレスTKG品番9-0512-0401TKG品番(2017)6-0458-0601商品タイプセット品
  • Dinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8極厚ダブル計量スプーン カンダ[厨房用品]

    18-8極厚ダブル計量スプーン

    カンダ[厨房用品]
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    材質18-8ステンレス商品タイプセット品
  • ADSL用変換アダプタ8極ー6極 ELPA

    ADSL用変換アダプタ8極ー6極

    ELPA
    759税込835
    1個
    当日出荷
    変換されたケーブルはツイストケーブルとなりますので、ノイズに強くインターネットに最適 LANケーブルのモジュラープラグの両端につけることでテレホンコードとして使用※RJ45⇒RJ11
    仕様高速通信対応、8極8芯(LAN)/6極2芯(テレホン)RJ45/RJ11プラグ形状モジュラージャック、モジュラープラグ
  • ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 8極 M12 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M12

    フエニックス・コンタクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
    仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553アズワン品番65-7641-64
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
  • EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 8極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ ポスト・ヘッダー 垂直取付型 8極

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EI●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2054-78
  • LAN用モジュラーペンチ 8極 ELPA

    LAN用モジュラーペンチ 8極

    ELPA
    4,464税込4,910
    1個
    翌々日出荷
    8極8芯/8極4芯のモジュラープラグを圧着
    仕様8極8芯/8極4芯兼用、LANケーブル用
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
    極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。フィールドサービス対応。このTE Connectivity製のフィールドサービス対応M12コネクタには、オスとメス向けに様々なコンタクト配列が用意されています。 このコネクタはIP67等級のシール構造で、優れた防塵性と防水性を備えています。 このコネクタはフィールドサービス対応なので、頑丈な設計であると同時に、組み立てが簡単です。
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:2.0A●シェルサイズ:14.4●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+90℃●コード番号:709-9754アズワン品番65-7773-45
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色)

    神保電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極数8極8心アズワン品番64-9696-51
...