カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(162)
  • 農業機械(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 洗車・清掃(8)
  • 防災用品(7)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 介護用品(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 進物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-02ml」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルエルボ千代田通商(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)千代田通商(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60オリフィス径(Φmm)2.7
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ 千代田通商タッチコネクターファイブ 樹脂メイルエルボ千代田通商(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
フジHタイプメイルエルボ 千代田通商フジHタイプメイルエルボ千代田通商
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ千代田通商
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ白千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属) 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)千代田通商
649税込714
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商フジHタイプ鍛造メイルエルボ千代田通商
7,298税込8,028
1セット(10個)
5日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
DISPLAY COMP.,LEV   38802ML8751 ホンダDISPLAY COMP.,LEV 38802ML8751ホンダ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SPRKT DRIVE 14T ホンダSPRKT DRIVE 14Tホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
SPROCKET,DRIVE (1 ホンダSPROCKET,DRIVE (1ホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
7,498税込8,248
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
かぶせ箱 720mL×2本+350mL缶×8本 ヤマニパッケージかぶせ箱 720mL×2本+350mL缶×8本ヤマニパッケージ
24,980税込27,478
1ケース(30枚)
4日以内出荷
720mL太細2本+1.350mL.缶x4+500mL.缶x42.350mL.缶x8 入ります
種別ビール・飲料箱質量(g)660
ラウンドアップマックスロードALⅢ 日産化学ラウンドアップマックスロードALⅢ日産化学(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2L)
当日出荷
生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!
剤形シャワー剤適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ ビーエム機器リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズビーエム機器
13,790税込15,169
1個(20枚)ほか
18日以内出荷
8レーン:64ml(1レーン:8ml)マイクロプレート形状の8レーンリザーバーHTSワークステーションに対応G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
C*PB-161C-U/TYPE2    642A8ML7010ZB ホンダC*PB-161C-U/TYPE2 642A8ML7010ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7701ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7701ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7631ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7631ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7702ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7702ZBホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7632ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7632ZBホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7700ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7700ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642B8ML7630ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642B8ML7630ZBホンダ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
CO*PB161CU/TYPE2*    642A8ML7020ZB ホンダCO*PB161CU/TYPE2* 642A8ML7020ZBホンダ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
キンカン虫よけスプレー キンカンキンカン虫よけスプレーキンカン(2件のレビュー)
559税込615
1本(200mL)
当日出荷
『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
PCR用8連チューブ 0.2mL 60個×2袋入 AGBPCR用8連チューブ 0.2mL 60個×2袋入AGB
6,898税込7,588
1箱(2袋×60個)
6日以内出荷
連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。 識別に容易なナンバーが刻印されています。
仕様●材質:ポリプロピレン●8連×60個ずつ整列包装●適合キャップ:PCR-8SCP-RT-B●HumanDNA Free/Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:C-028/C-028-RTC/PCR-8SCP-RT-B/PCR-8SCP-RT-PPCP/PCR-8SCP-D-PPCP-Cアズワン品番67-3044-41
パンク修理キットDX CAPTAIN STAGパンク修理キットDXCAPTAIN STAG(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売)キエール コケ・カビTO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)
679税込747
1本(400mL)ほか
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
微量保存用8連チューブ 0.1mLアンバー 2Dコード付き 60個×2袋入 AGB微量保存用8連チューブ 0.1mLアンバー 2Dコード付き 60個×2袋入AGB
44,980税込49,478
1箱(2袋×60個)
6日以内出荷
遮光性で微量保存に適しています。-80℃ディープフリーザーでの保存が可能です。2Dコードは高品質レーザープリントにより半永久的です。各ウェル独立キャップ付き8連チューブです。PCR用チューブとしても使用できます。連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。
仕様●容量:0.1mL●材質:ポリプロピレン●-80℃対応●Human DNA Free●Nuclease (DNase & RNase) Free●Endotoxin(Pyrogen) Freeアズワン品番65-6911-22
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ML350 Gen11 2x8 サードスロットライザー HP(日本ヒューレット・パッカード)ML350 Gen11 2x8 サードスロットライザーHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ML350 Gen11 2x8 サードスロットライザー。
ヤブ蚊マダニスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ヤブ蚊マダニスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(1000mL)
当日出荷
庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。 効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続 植物にやさしい水性タイプ 広々使える大容量1000mL(200m2分) ※環境により持続時間は変動します。
成分メトフルトリン使用方法蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。タイプスプレー剤種類保証票:防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
カダン除草王シャワーS 除草剤 フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤フマキラー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(2L)ほか
当日出荷
おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。 最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)
適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道など適合作物樹木類、樹木等農林水産省登録第(号)22553毒劇区分普通物適合雑草アカネ科、アカバナ科、アブラナ科、イグサ科、イネ科、ウコギ科、オオバコ科、カタバミ科、カヤツリグサ科、キキョウ科、キク科、クワ科、ケシ科、サギゴケ科、サルトリイバラ科、シソ科、スベリヒユ科、スミレ科、タデ科、トウダイグサ科、トクサ科、ドクダミ科、ナス科、ナデシコ科、バラ科、ヒユ科、フウロソウ科、ブドウ科、ベンケイソウ科、マメ科、ムラサキ科、ヤマゴボウ科を含む105種剤形シャワー剤効果8カ月持続農耕地/非農耕地非農耕地用
補水対策オーアールウォーターH 500mL 五洲薬品補水対策オーアールウォーターH 500mL五洲薬品
3,990税込4,309
1箱(500mL×24本)
欠品中
熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途飲む熱中症対策飲料容量(mL)500種類飲料賞味期限製造より18ヵ月原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース)アレルギー無し入数24本栄養成分(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)錆転換剤RSENDOX(エンドックス)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500mL)
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
フォレスクルー JEJアステージフォレスクルーJEJアステージ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
500mLペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら8本、2Lペットボトルなら7本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
容量(L)約25トラスコ品番819-3453材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロールダークブルー質量(g)約2000収納本数(本)500ml缶×15、1.5Lペットボトル×8、2Lペットボトル(立てたまま)×7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×280×362内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×199×313
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら