カテゴリ

  • 自動車純正部品(6,759)
  • バイク純正部品(6,352)
  • 制御機器(3,586)
  • ねじ・ボルト・釘(2,743)
  • トラック純正部品(2,659)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,566)
  • 作業工具(2,214)
  • 切削工具(1,914)
  • メカニカル部品(1,901)
  • 農業機械(1,692)
  • バイク部品(1,259)
  • パソコン/周辺機器(1,034)
  • 機構部品(943)
  • 科学研究・開発用品(865)
  • オフィス家具(566)
  • 電気材料(555)
  • 測定用品(506)
  • 配管・水廻り設備部材(473)
  • 空調・電設資材(454)
  • 自動車補修部品(442)
  • 保管用品(421)
  • FA担当者のオススメ新商品(361)
  • 作業服(314)
  • 船舶用品・漁業資材(304)
  • 店舗什器・備品(298)
  • 物流用品(296)
  • 油圧機器・油圧ホース(290)
  • 建築金物(272)
  • 卓上消耗品(266)
  • 医療(264)
  • 電動工具(261)
  • 厨房用品(237)
  • 介護用品(235)
  • トラック用品・パーツ(219)
  • 事務用品(209)
  • 家電(194)
  • カー用品(181)
  • 安全標識(171)
  • 研磨材(164)
  • 防犯用品(151)
  • 学童・教育用品(142)
  • 建材・エクステリア(132)
  • 防災用品(126)
  • 整備工具・収納(117)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
  • 縫製用品(111)
  • 自転車部品(105)
  • 溶接用品(101)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
  • バッテリー・電装(95)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 食品・飲料(84)
  • 清掃用品(80)
  • 日用品(79)
  • 空圧工具(79)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(70)
  • 照明(69)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 安全用品(66)
  • 塗料(64)
  • 救急・衛生(56)
  • 梱包用品(54)
  • 完成車(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • ヘルスケア(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(35)
  • 手袋(34)
  • 住設機器(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • テープ(30)
  • 測定関連サービス(30)
  • 安全保護具(30)
  • エンジン工具(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • クリーンルーム用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 接着剤・補修材(20)
  • タイヤ・足回り(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 農具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • マスク(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 理美容(9)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 進物(1)

「8-12」の検索結果

関連キーワード
46,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
739税込813
1パック(43個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(97件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
469税込516特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
519税込571特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(287件のレビュー)
729税込802
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(422件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(42件のレビュー)
129税込142
1袋(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(206件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
899税込989
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(140件のレビュー)
699税込769
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
749税込824特価
1パック(35個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
269税込296
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
869税込956
1パック(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
499税込549
1パック(47個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(317件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
529税込582特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
779税込857
1パック(35個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
619税込681
1パック(40個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
257税込283
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(117件のレビュー)
399税込439特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(30個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SD12K 互換テープ 黒 白文字 8m 12mm幅 カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム SD12K 互換テープ 黒 白文字 8m 12mm幅カラークリエーション(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セットロボテナ(4件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
18-8万能こし 12メッシュ カネコプレス18-8万能こし 12メッシュカネコプレス
539税込593
1個
当日出荷
用途飲食店向け業務用商品。材質ステンレス直径(Φmm)120柄長さ(mm)173
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
3/8"sqx12mm ディープソケット エスコ3/8"sqx12mm ディープソケットエスコ
355税込391
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-12
3/8sq. 12角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto3/8"DR.12pc.クローフットレンチセットPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
関連キーワード
...