カテゴリ
- バイク部品(23)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- IRC(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- CST(チェンシンタイヤ)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(2)
- BRAKING(2)
- testo(テストー)(1)
- Vee Rubber(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAXXIS(マキシス)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
サービス分類
「90/90-10 50j」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
SCOOTER
Vee Rubber(168件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷から7日以内出荷日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
MB520 URBAN MASTER
IRC(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷から11日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。適合Front・Rear共用タイプチューブレスタイプタイヤサイズ90/90-10パターンMB520リム径(inch)10速度記号/荷重表示50J
スクーターミニバイクタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
BATTLAX BT-39SS Mini
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷から21日以内出荷スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
エアバルブ L型
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
ANGEL SCOOTER
PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
M6029 ミニバイク&ビックスクーター
MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から12日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J
IRC¥5,198税込¥5,7181本11日以内出荷シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。タイヤサイズ90/90-10T/Lリム径(inch)10タイヤ幅(inch)3
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)
testo(テストー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
BRAKING HO45FID
BRAKING¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
BRAKING HO45FLD
BRAKING¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用