カテゴリ
- 安全用品(112)
- 単管バリケード(4)
- A型バリケード(58)
- 店舗什器・備品(1,353)
- ポスタースタンド(576)
- A型看板/立て看板(156)
- 配管・水廻り設備部材(450)
- アングル/ブラケット(7)
- 溶接用品(160)
- 切断器・溶断器(48)
- ガス溶断・溶接用火口(12)
- 建築金物(337)
- パイプブラケット(35)
- メカニカル部品(471)
- ベルト(6)
- 機構部品(253)
- グリースニップル(18)
- 制御機器(6,956)
- 事務用品(2,846)
- 測定用品(1,498)
- パソコン/周辺機器(1,464)
- 空調・照明・電設資材(1,042)
- オフィス家具(540)
- 科学研究・開発用品(516)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(448)
- 電気材料(366)
- 切削工具(327)
- 建材・エクステリア(251)
- 保管用品(241)
- 物流用品(240)
- 学童・教育用品(171)
- 厨房用品(170)
- 作業工具(162)
- ポンプ・送風機・電熱機器(160)
- 医療(158)
- 農業機械(148)
- 船舶用品・漁業資材(129)
- 卓上消耗品(128)
- バイク部品(116)
- カー用品(116)
- 家電(109)
- ねじ・ボルト・釘(93)
- 研磨材(88)
- 塗装・養生・内装用品(82)
- 安全標識(81)
- 電動工具(70)
- 防災用品(68)
- 自動車補修部品(65)
- 安全保護具(65)
- 作業服(57)
- バッテリー・電装(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(52)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 住設機器(45)
- 介護用品(44)
- 清掃用品(41)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
- トラック用品・パーツ(36)
- 防犯用品(32)
- 空圧工具(26)
- 農業・園芸資材(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 接着剤・補修材(21)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 農具(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 測定関連サービス(18)
- エンジン工具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 自転車部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 梱包用品(15)
- クリーンルーム用品(15)
- マスク(15)
- 救急・衛生(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 日用品(11)
- 安全靴・作業靴(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 理美容(6)
- 整備工具・収納(6)
- 縫製用品(6)
- 塗料(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 鈑金・塗装(4)
- ヘルスケア(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- テープ(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- TRUSCO(151)
- ジャストコーポレーション(2)
- ブラスト興業(2)
- つくし工房(19)
- アカギ(16)
- タテヤマアドバンス(1)
- アズワン(71)
- ノーブランド(32)
- フジテック・ジャパン(16)
- AMPHENOL(2,100)
- Panasonic(パナソニック)(1,040)
- RS PRO(851)
- 常磐精工(828)
- WURTH ELEKTRONIK(770)
- マルヤス電業(547)
- エスコ(533)
- メディアカバーマーケット(383)
- おしゃれEXPO(313)
- 永岡書店(307)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a型」の検索結果

AJスタンド(樹脂単管バリケード)
ブラスト興業(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10台)翌々日出荷軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。材質ポリプロピレン寸法(mm)635×820
A型ブラケット どぶめっき
アカギ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
メニューボード 両面ブラックボード
(43件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.41色ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015板面(縦×横)(mm)835×380
A面ボード(片面仕様) ブラック
ストア・エキスプレス¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷【商品特徴】ローコストを追求したA型看板。4つ脚仕様で片面でも安定性があります。板面は反射しにくく文字が見やすいマットタイプ。 小ぶりなので、店内外やセカンドボードとしてもご利用いただけます。片面のみマグネット、マーカー、チョークがご利用いただけます。質量(kg)約4サイズ(cm)幅45×奥行36×高さ95寸法(cm)画面寸法:幅38.4×高さ73素材木製
A型ブラケット ステン
アカギ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
A型台
ケニス¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。高さ(mm)400シャフト径(Φmm)9ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)
エスコ¥6,990税込¥7,6891個翌日出荷足がワンタッチで開きます。 コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 錆びないから長持ちします。エスコ品番EA983FV-32材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール寸法(mm)【バー】1000×98(H)質量(kg)1.5色赤・白収納時寸法(mm)1000×100×200(H)使用時寸法(mm)1000×350×580(H)
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
プラバー 1.5M
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.34高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)1566
プラバー
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。用途工事現場や駐車場に。材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
プラケード
ミツギロン¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から翌々日出荷足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。 車のトランクに収納可能です。 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン質量(kg)1.4色黄色高さ(mm)580奥行(mm)350幅(m)1
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーA型
オルファ(12件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。トラスコ品番327-2079色イエロー/ブラック質量(g)31.5適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)RoHS指令(10物質対応)対応
A型切断火口
(30件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器販売区分業務用
A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
A型カッター替刃
NTカッター(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(10枚)ほか当日出荷切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
A型カッター 事務・軽作業用
NTカッター(24件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷用途事務、軽作業用付属品刃折具付き(本体内蔵)仕様メタルボディーオートロック式左右両用トラスコ品番336-7053色オフホワイト質量(g)43.1規格A型適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品![A型本立 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533206-180717-02.jpg)
A型本立
PLUS(プラス)[文具]¥6,998税込¥7,6981台当日出荷重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)仕様本立仕切棒(スライド式)1本材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS)タイプ組立式(本立部)外形寸法(mm)W450×D250×H196収納寸法(mm)有効:W410×D210グリーン購入法適合
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
...









































![A型本立 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533206-180717-02.jpg)