カテゴリ
- 切削工具(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 自動車純正部品(24)
- バイク純正部品(16)
- 制御機器(16)
- 機構部品(14)
- 物流用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- 測定用品(4)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- KITO(キトー)(12)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SK(新潟精機)(3)
- SMC(36)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- WIDIA(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(2)
- ケナメタル(5)
- コンサス(9)
- サンドビック(7)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(3)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(10)
- ヤンマー(4)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1140」の検索結果

ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017
AMPHENOL¥349税込¥3841袋(25個)当日出荷タイプシールプラグシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ノズル PLCC 11.5mmX11.5mm(28ピン)
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6744
コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B
AMPHENOL¥869税込¥9561個当日出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
温度センサー
ATEN¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。用途PDUの計測・監視に付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲0~40度ケーブル長(m)3測定精度±1度コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,267税込¥21,1941個4日以内出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)620表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200寸法MM26タキゲンコード04213
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ロックワッシャ Amphenol ステンレス 1箱 100個入
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●丸形コネクタアクセサリ●コード番号:195-0718アズワン品番65-7667-98
ロックワッシャ Amphenol ステンレス 1袋 2個入
AMPHENOL¥789税込¥8681袋(2個)7日以内出荷仕様●DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。●コード番号:195-0719アズワン品番65-7667-36
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7