カテゴリ
- 空圧工具(16)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
サービス分類
「aa-0sp」の検索結果

フラットチゼル L=215mm 丸込み(R)AA-00SP、0SP用
日本ニューマチック工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷AA-00SP, AA-0SP用のチゼルです。トラスコ品番679-7081適合機種AA-00SP、AA-0SP全長(mm)215摘要AA-00SP、AA-0SP用のチゼルです。刃幅(mm)16刃先形状フラットチゼル
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(R)(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(H)(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
チッパ
日本ニューマチック工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4打撃数(min-1)3200
ブレーキパッド NAO材
(1145件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
耐振ショートホース R1/4
日本ニューマチック工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込