カテゴリ
- バイク部品(42)
- エアーフィルター(1)
- バイクカスタムパーツ(14)
- バイク用ベルト(3)
- バイク用プーリー(3)
- バイク用ブレーキシュー(2)
- ブレーキケーブル(3)
- 自動車純正部品(8)
- ホンダ純正品番先頭23(2)
- 制御機器(15)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 保管用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(13)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- NTB(5)
- ALBA(アルバ)(6)
- ホンダ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ハリケーン(6)
- ユニカー工業(1)
- CKD(3)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- StarTech.com(2)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- スバル(2)
- タナカ(6)
- 日東工業(5)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラジエターカバー メッキ ホンダ クレアスクーピー/AF55 ズーマー AF58 スマートディオ AF56/AF57
MAD MAX(マッドマックス)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クレアスクーピー AF55 ラジエターカバー メッキ。 純正と交換するだけの簡単装着。 ワンポイントカスタムとしてお勧めです。適合車種クレアスクーピー AF55、ズーマー AF58、スマートディオ AF56/AF57
マフラーカバー メッキ ホンダ クレアスクーピー/AF55 ズーマー AF58 スマートディオ AF56/AF57
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個欠品中クレアスクーピー AF55 マフラーカバー メッキ。 純正と交換するだけの簡単装着。 ワンポイントカスタムとしてお勧めです。適合車種クレアスクーピー AF55、ズーマー AF58、スマートディオ AF56/AF57
マフラーカバー純正タイプ ブラック ホンダ クレアスクーピー/AF55 ズーマー AF58 スマートディオ AF56/AF57
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個欠品中クレアスクーピー AF55 マフラーカバー ブラック。 純正タイプ形状となります。修理、補修用として最適です。適合車種クレアスクーピー(AF55)、ズーマー AF58、スマートディオ AF56/AF57
HDジョイント 25KN用
タナカ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応) 外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途菅柱の連結等に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
700x500x410mm/104L コンテナ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷本体とフタの色は異なります。 積み重ね可能。仕様本体のみ(キャスター別売)エスコ品番EA506AF-56材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム寸法(mm)700×500×410質量(kg)7.1キャスター固定車2輪、自在車2輪キャスター径(Φmm)65フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-85
抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω / 1 W の定格電力です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-35
抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7014-81
抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-41
抵抗器 56Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、定格電力が 56 Ω で 0.75W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-83
抵抗器 560Ω 1020 1W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7018-58
抵抗器 5.6kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(20個)7日以内出荷Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、5600 Ω の抵抗値と 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-52
抵抗器 560Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:5.6nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6965-82
抵抗器, 5.6kΩ, 1020, 1W
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781セット(20個)8日以内出荷仕様Panasonic の高出力電流検出抵抗器は、 5600 Ω の抵抗値と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)1許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=940
タナカ¥5,198税込¥5,7181枚12日以内出荷組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)940表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820
タナカ¥4,898税込¥5,3881枚23日以内出荷組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)820表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1000
タナカ¥5,398税込¥5,9381枚23日以内出荷組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1000表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1060
タナカ¥5,598税込¥6,1581枚23日以内出荷組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1060表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880
タナカ¥4,998税込¥5,4981枚23日以内出荷組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)880表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
リペア用シートカバー
NTB(162件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
プロブレーキシュー
DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
伸縮合皮のびの~びサドルカバー
ユニカー工業(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ファミリーバイク、スクーターのサドルの保護・補強・補修荷最適用途取付簡単かぶせるだけ材質合成皮革(ポリエステル+ウレタン)色ブラック
ケブラードライブベルト
KITACO(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら