カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(63)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agilent」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies

    2mL広口スクリューバイアル

    Agilent Technologies
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1組(100個)ほか
    7日以内出荷
    様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
  • 2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット Agilent Technologies

    2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット

    Agilent Technologies
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1組(100個)
    7日以内出荷
    キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
    容量(mL)2材質(本体)ホウケイ酸ガラス底形状平底口形状ねじ口
  • 一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies

    一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

    Agilent Technologies
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1組(100個)ほか
    7日以内出荷
    タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
  • AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonic

    AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ

    SETonic
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル

    オートサンプラーバイアルセット

    大阪ケミカル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2
  • スクリューバイアル ヤマト科学

    スクリューバイアル

    ヤマト科学
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
  • 【レンタル】ハンドヘルドFTIR Agilent Technologies

    【レンタル】ハンドヘルドFTIR

    Agilent Technologies
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    ラボ外での非破壊分析に!。複合材料やポリマー、コーティングの分析結果をスピーディにその場で確認可能。スクリーニングや土壌分析に最適です。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は現場での高精度かつスピーディな測定・分析が可能で、レンタルした直後から結果を即時確認することができます。ラボに持ち帰らず、サンプルを破壊することなく分析が可能なため、生産性向上に役立ちます。
    用途ハンドヘルドFTIR Agilent 4300は測定後に材料の分析結果をその場で確認することができます。測定対象としては、複合材料における接着状態の確認や、コーティングされた資材の性能テスト、ポリマー特性及び真正検証、摩耗状態の確認、金属資材における表面部分の汚れの確認などが可能です。このような検査は「ポジティブ材料識別 (Positive Material Identification : PMI)」と呼称されています。ハンドヘルドFTIR Agilent 4300をレンタルすることで、材料の耐用期間中に、使用環境や使用時間に応じた摩耗状態を随時評価することができます。また、スクリーニングの他にも土壌科学分析や地質学の分析においても最適な計測器です。仕様【標準ビームスプリッタ】セレン化亜鉛セット内容本体、ダイヤモンドATR、バッテリー×4、電源ケーブルセット(本体用)、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ポリスチレンリファレンスサンプル、通信ソフト(MicroLab) デモ版、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース形状【干渉計】高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き質量(kg)【バッテリなし】1.88 、【バッテリ付き】2.22電源100~240 V AC、3 A、50~60 Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×345×190.5分解能最大スペクトル:4cm -1検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS光源巻き線型素子インターフェース【サンプル】ダイヤモンドATR高度(m)最高2000動作湿度(%)最大95 、非結露保管温度(℃)ー30~60(-22~140 °F)レーザー低電力半導体動作温度範囲(℃)0~50(32~122 °F)(使用時)スペクトル範囲4500~650cm-1サービス分類レンタル
  • AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonic

    AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ

    SETonic
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
    材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
  • Agilent GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    Agilent GC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
    容量0.986L寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)
  • Agilent GC用キャピラリーカラム用ナット 2個入 ジーエルサイエンス

    Agilent GC用キャピラリーカラム用ナット 2個入

    ジーエルサイエンス
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    Agilent社製ガスクロマトグラフ用のキャピラリーカラム接続用カラムナットです。GC装置とキャピラリーカラムを接続する際に使用するキャピラリーカラム用ナットです。
    材質ステンレスアズワン品番60-3361-81
  • 圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies

    圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

    Agilent Technologies
    ¥4,298税込¥4,728
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色青セプタムPTFE/ シリコン
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×2m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×2m

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    7日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6891などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-09
  • デジタルマルチメータ GW INSTEK

    デジタルマルチメータ

    GW INSTEK
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口スクリューキャップ用セプタム Agilent Technologies

    広口スクリューキャップ用セプタム

    Agilent Technologies
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ広口スクリューキャップ用セプタム
  • Agilent GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス

    Agilent GC用注入口ライナー

    ジーエルサイエンス
    ¥118,998税込¥130,898
    1箱(25本)
    17日以内出荷
    Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
    仕様シングルテーパー/石英ウール充填参考P/N.5183-4694容量0.986L種類スプリット/スプリットレス兼用寸法6.3×4.0(外径×内径)寸法(長さ)78.5対応機種Ailent 6890、7890、8890対応不活性処理:あり梱包内容個別梱包:○(ブリスターパック)アズワン品番60-3361-85
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×3m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×3m

    ジーエルサイエンス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6892などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-10
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×4フィート 1.2m

    ジーエルサイエンス
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-12
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×3フィート 0.9m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×3フィート 0.9m

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)3ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-11
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×8フィート 2.4m

    ジーエルサイエンス
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-06
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
    付属品テストリード (GTL-207A)、電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源交流電圧(V)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSB/GP-IBディスプレイ4.3インチTFTカラー液晶(480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×1m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×3×1m

    ジーエルサイエンス
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。日本薬局方に対応したカラムサイズです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-08
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×10フィート 3.0m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×10フィート 3.0m

    ジーエルサイエンス
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-15
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×8フィート 2.4m

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)8ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-14
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×4×6フィート 1.8m

    ジーエルサイエンス
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)4対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-13
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×6フィート 1.8m

    ジーエルサイエンス
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)6ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-05
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×4フィート 1.2m

    ジーエルサイエンス
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)4ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-04
  • Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×10フィート 3.0m ジーエルサイエンス

    Agilent7890/7820/6890用ガラスカラム 6.2×2×10フィート 3.0m

    ジーエルサイエンス
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ7890、7820、6890などに対応した未充填ガラスカラムです。カラム形状は「configuration A」でFID検出器などに対応します。Front-Back等、斜めのカラム取付には対応していません。
    仕様Confiuration A(輪径9インチ),※【材質】※ガラス寸法(長さ)10ft内径(Φ)2対応機種6890(FID、NPD、ECD、旧FPD)、7820(FID、NPD、ECD)、7890(FID、NPD、ECD)、8890(ECD)メーカーAilent外径6.2アズワン品番60-9098-07
  • Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m ジーエルサイエンス

    Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×8フィート 2.4m

    ジーエルサイエンス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
    仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)8ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-22
  • Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×6フィート 1.8m ジーエルサイエンス

    Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×6フィート 1.8m

    ジーエルサイエンス
    ¥13,898税込¥15,288
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
    仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)6ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-21
  • Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m ジーエルサイエンス

    Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×2フィート 0.6m

    ジーエルサイエンス
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
    仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)2ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-19
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約3.2周波数(Hz)50/60(電源電圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流1500μA~10A交流電流500μA~10A最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×4フィート 1.2m ジーエルサイエンス

    Agilent8890/8850/7890/7820/6890用ステンレスカラム 1/8インチ×2.2×4フィート 1.2m

    ジーエルサイエンス
    ¥10,798税込¥11,878
    1本
    33日以内出荷
    Agilentガスクロマトグラフ8890、8860、7890、7820、6890などに対応した未充填ステンレスカラムです。取付に必要な袋ナット、フェラルが付属します。
    仕様※【材質】※ステンレス※【付属品】※袋ナット ×2※フェラル ×2,共通型(輪径9インチ)寸法(長さ)4ft内径(Φ)2.2対応機種6890、7820A、7890A、7890B、8850、8890メーカーAilent外径1/8インチアズワン品番60-9099-20
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    ¥13,980税込¥15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)

    大阪ケミカル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
    キャップタイプ-
  • デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    15日以内出荷
    DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
    質量(kg)約3.2電源AC電源温度(℃)23±5湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302電源電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)保存温度(℃)-10~70交流電圧500mV~750V(TRMS)直流電圧500mV~1000V直流電流500μA~10A交流電流5mA~10A動作温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)90以下(0~35℃)、80以下(35℃以上)(結露が無いこと)
  • 2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット アジレント

    2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット

    アジレント
    ¥10,980税込¥12,078
    1組(100個)
    7日以内出荷
    キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
    キャップ色青入数(個)100ガラス色無色
  • バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)2.0
  • CE用スナップバイアルキャップ ヤマト科学

    CE用スナップバイアルキャップ

    ヤマト科学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
    材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明