カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(175)
    • モバイルバッテリー/充電器(78)
    • USBハブ(8)
    • USB充電/データ転送ケーブル(38)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(5)
    • USBメモリ(1)
    • WEB会議用品(2)
  • 家電(21)
  • 防災用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「anker usb」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブAnker(アンカー)(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18質量(g)約83付属品トラベルポーチ、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132高さ(mm)18奥行(mm)23ポート数6対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C転送速度(Gbps)最大5最大電力(W)53パワーデリバリーあり
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(2件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
809税込890
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
Anker Nano II 65W Anker(アンカー)Anker Nano II 65WAnker(アンカー)(3件のレビュー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)(1件のレビュー)
1,718税込1,890
1個
当日出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
Anker PowerPort mini Anker(アンカー)Anker PowerPort miniAnker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。 プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。 フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。 2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。 タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)最大出力(W)12ポート【出力】USB-A×2ホワイト対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38質量(g)約38付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラックAnker(アンカー)
809税込890
1個
当日出荷
MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker Nano II 45W Anker(アンカー)Anker Nano II 45WAnker(アンカー)(1件のレビュー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです) MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A最大出力(W)45対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41質量(g)約68セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
1,627税込1,790
1個
当日出荷
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー)Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240WAnker(アンカー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
ブラック出力(W)対応:240コネクタ形状Type-C保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)転送速度(Mbps)480ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
USBハブ 4ポート トライメイトUSBハブ 4ポートトライメイト(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン) Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン)Anker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:35,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。リサイクル素材を採用:環境に配慮し、 耐久性のあるリサイクルナイロン素材を採用しています。高い安全性:Anker独自の品質管理により、お使いの機器を安全に充電できます。
仕様対応出力:9V=2A / 5V=3A (最大18W)セット内容Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約1.8データ転送速度最大480Mbps
Anker USB Power Strip (11-in-1) Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (11-in-1)Anker(アンカー)
2,718税込2,990
1個
当日出荷
11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
セット内容Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約114 × 93 × 40ホワイト質量(g)約434出力▼1ポート使用時USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)▼2ポート使用時・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W▼3ポート使用時・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・80cmロングケーブル。
ホワイト質量(g)35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4転送速度(Mbps)480(理論値)ケーブル長(cm)80最大供給電圧(V)5V400mAUSBVer2.0
Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.2m Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.2mAnker(アンカー)
1,809税込1,990
1個
当日出荷
2つのケーブルを1つに:2本のUSB-C ケーブルを1つにまとめました。お使いのUSB-C ポート搭載機器へ2台同時に充電することが可能。旅行や出張など、持ち運びにも最適です。最大140Wの高出力:USB C 単ポート使用時は、最大140Wの高出力。お使いのスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C ポート搭載機器へ充電が可能です。ケーブルはこれ1つ:幅広い対応機種で、このケーブル1つで様々な機器への充電が可能。USB PD対応で、USB PD対応でそれぞれの機器に適した出力で急速充電ができます。優れた耐久性:高耐久ナイロン素材を使用し、10000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。ケーブルアジャスター付き:便利なケーブルアジャスター付き。使いたい長さにケーブルの調節が可能です。
仕様MAX140W高出力に対応した2-in-1の急速充電ケーブルセット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1140W) 1.2m 、クイックスタートガイド、カスタマーサポートブラック質量(g)54出力(W)対応:140ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C対応機種iPhone 15 / 15 Pro / 15 Plus / 15 Pro Max、Galaxy S24+ / S24+ / S24 Ultra / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 他、MacBook Air (2023 / 2022 / 2020)、MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo ThinkPad X1 シリーズ、HP Spectre シリーズ、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)データ転送速度480Mbpsケーブル種類2-in-1適合用途充電用
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mAブラック質量(g)約35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)80インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セットAnker(アンカー)(2件のレビュー)
908税込999
1個
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual display)Anker(アンカー)
5,445税込5,990
1個
当日出荷
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約127×54×13グレー質量(g)約111ポート数10対応機種Windows10、 macOS 12以降保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display) Anker(アンカー)Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple display)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm質量(g)約132電源USB PD内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種Windows10, macOS 12以降ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラック Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラックAnker(アンカー)
1,264税込1,390
1個
当日出荷
MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
出力(W)(対応)240コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー)Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブルAnker(アンカー)(1件のレビュー)
1,536税込1,690
1個
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。思うがままにアレンジ:約60cmのケーブルで作業スペースを好きなようにアレンジすることができます。また付属の結束バンドを使って最適な長さに調節いただけます。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
セット内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル、結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約107×31×10質量(g)約37ポート【搭載ポート詳細】4 × データ転送用USB 5Gbpsポート ※充電や映像出力に非対応
Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (10-in-1・20W)Anker(アンカー)
2,718税込2,990
1個
当日出荷
薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能です。より使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約160 × 79.5 × 31ホワイト質量(g)約300ポート数10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6)定格電圧(V)AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー)Anker USB-C 2-in-1 カードリーダーAnker(アンカー)
1,355税込1,491
1個
当日出荷
優れた互換性。MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。より多くの機能を。SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。超コンパクト。他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。スマートフォンに最適。USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。高速データ転送。フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。高い耐久性。高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。
仕様非対応機種:・ニンテンドースイッチグレー対応機種ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPSタブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) Anker(アンカー)Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps)Anker(アンカー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
サイズ約107 x 31 x 10mm質量(g)約35内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート消費電力(mA)参考:本製品は充電に対応していません。安定した接続のために合計900mAを超えるデバイスの接続を避けてください。マウス:100mA・USBフラッシュドライブ:100mA・カメラ:300mA・キーボード:500mA・外付けハードドライブ:900mAポート搭載ポート詳細:4 × データ転送用USB 5Gbpsポート※充電や映像出力に非対応
Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
【絡まず、ストレスフリー】。シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。【かつてない柔軟性】。外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。【優れた耐久性】。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。【高速データ転送】。480Mbpsのハイスピードな転送速度を備えた高性能なケーブルです。【USB-IF認証取得】。USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。
セット内容Anker USB-C & USB-A ケーブル、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)18長さ(m)0.9型番A85G1011 (ミッドナイトブラック) / A85G1N21 (クラウドホワイト)対応機種【スマートフォン】iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 他、Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ /他【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ(第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) 他 ※急速充電は非対応データ転送速度480Mbps
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8mAnker(アンカー)
900税込990
1個
欠品中
MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
仕様対応出力:最大240Wセット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートホワイトケーブル長(m)約1.8
Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m ブラック Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m ブラックAnker(アンカー)
900税込990
1個
当日出荷
MacBook Pro へ急速充電: MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) Anker(アンカー)Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン)Anker(アンカー)
1,991税込2,190
1個
当日出荷
iPhone 14シリーズへ急速充電:20W出力対応で、iPhone 14へ急速充電充電することが可能です。絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:約35,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、Anker独自の品質管理により、お使いの機器を安全に充電できます。
セット内容Anker USB-C & ライトニング ケーブル (高耐久ナイロン) 、シリコン製結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約0.9
Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone) Anker(アンカー)Anker USB-A to USB-C Cable (3 ft, Silicone)Anker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
絡まず、ストレスフリー:シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。かつてない柔軟性:外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF認証取得:USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。
出力(W)18長さ(m)約0.9ケーブル長(m)約0.9対応機種スマートフォンiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 他Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ /他タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) 他データ転送速度最大480Mbps
Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル Anker(アンカー)Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデルAnker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く)ピカチュウモデル質量(g)約132出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65Wケーブル長(m)約1.0入力100-240V~1.8A 50-60Hz保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー)Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)Anker(アンカー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。
寸法(mm)約202×80×31質量(g)約370電流(A)10最大出力(W)35 (USBポートのみ)定格電圧 AC V100-125~, 50/60Hz,
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)Anker(アンカー)
2,991税込3,290
1個
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー)Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone)Anker(アンカー)
1,718税込1,890
1個
当日出荷
かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
レモンイエロー出力(W)240ケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種急速充電対応:ノートPC、MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他 タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) スマートフォン:Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3 ニンテンドースイッチ / Switch Lite 急速充電非対応:LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14sデータ転送速度最大480Mbps
Anker USB-C to USB-C Cable (3 ft, 240W, Silicone) Anker(アンカー)Anker USB-C to USB-C Cable (3 ft, 240W, Silicone)Anker(アンカー)
1,627税込1,790
1個
当日出荷
かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
レモンイエロー出力(W)240ケーブル長(m)約0.9 / 約1.8(端子部分含)対応機種急速充電対応ノートPCMacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォンGalaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3その他の対応機種ニンテンドースイッチ / Switch Lite急速充電非対応 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14sデータ転送速度最大480Mbps
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)Anker(アンカー)
2,445税込2,690
1個
当日出荷
【MacBook Pro へ急速充電】。高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。【絡まず、ストレスフリー】。癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。【優れた耐久性】。30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。【USB-IF認証取得済み】。USB-IF認証に加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。【エコフレンドリー素材を採用】。ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。
セット内容Anker USB-C&USB-C ケーブル (1.8m・240W・高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック出力(W)240ケーブル長(m)1.8型番Anker USB-C&USB-C ケーブル (1.8m・240W・高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種【ノートPC】MacBook Air (13インチ、 M2/Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series/Lenovo ThinkPad X1 Series【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代)/iPad Pro 12.9 インチ (第4世代)/iPad Air (第5世代) 他【スマートフォン】iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max/15 Plus、Galaxy S24/S23 シリーズ 他、Google Pixel 8/7/6 他
Anker USB-C & USB-A ケーブル (L字, 高耐久ナイロン) 1.8m Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-A ケーブル (L字, 高耐久ナイロン) 1.8mAnker(アンカー)
900税込990
1個
当日出荷
L字型で接続しながらの使用が快適:端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げ (Anker調べ) にも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長くお使いいただけます。使いやすい長さ:ケーブルの長さが1.8mのため、ソファに座りながらお使いのスマートフォンに充電可能です。USB-IF認証取得:USB-IFに加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に充電していただけます。
ブラック出力(W)15ケーブル長(m)約1.8対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他、Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種:ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他データ転送速度最大480Mbps
Anker USB-C & USB-C ケーブル (L字, 240W, 高耐久ナイロン) 1.8m 2本セット Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (L字, 240W, 高耐久ナイロン) 1.8m 2本セットAnker(アンカー)
1,355税込1,491
1セット(2本)
当日出荷
L字型で接続しながらの使用が快適:端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げ (Anker調べ) にも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。最大240Wまでの高出力に対応:最大240W出力に対応し、30分でiPhone 15 Proを57%、MacBook Air 15インチを44%まで充電できます。幅広い対応機種:最大240Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
仕様対応出力:最大240Wセット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (L字, 240W, 高耐久ナイロン) 1.8m 2本、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約1.8データ転送速度最大480Mbps
Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)
1,173税込1,290
1個
当日出荷
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
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
"anker usb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷