「ar03082131」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
吸水コネクタG3/4 マキタ吸水コネクタG3/4マキタ(1件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ(38件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
吸水コネクタ マキタ吸水コネクタマキタ
489税込538
1個
当日出荷
適合MHW0810、MHW0820
給水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ給水コネクタ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
アダプタ マキタアダプタマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存のアクセサリ(MHW0700/0800用)が使用可能。
吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター販売区分業務用
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタマキタ 高圧洗浄機(清水専用)マキタ(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635給水方式水道直結式TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
高圧洗浄機用吸水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機用吸水コネクタ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合AJP-1700VGQ
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(243件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
コネクタ タカギコネクタタカギ(31件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
パイプクリーニングホース マキタパイプクリーニングホースマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フィルターケルヒャー(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。吸込全揚程(m)最高1付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0水温(℃)40以下
カラーコーン キタムラ産業カラーコーンキタムラ産業(12件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズワンタッチジョイント京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応環境性&耐久性向上コンパクト収納大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動使用水量約85%節約水道圧の約35倍可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に外壁・浴場の洗浄に市場の床洗浄に水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)吐出水量(L/min)常用:7.0吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8