カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(537)
- バイク純正部品(242)
- 農業機械(76)
- 制御機器(65)
- 物流用品(50)
- メカニカル部品(50)
- オフィス家具(48)
- 作業服(47)
- 科学研究・開発用品(44)
- 自動車純正部品(39)
- 機構部品(36)
- パソコン/周辺機器(27)
- 空圧工具(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- バイク部品(16)
- 医療(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 建築金物(14)
- 測定用品(13)
- 保管用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 事務用品(11)
- 作業工具(11)
- 清掃用品(10)
- 防犯用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 厨房用品(9)
- 切削工具(8)
- カー用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 安全標識(5)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全保護具(4)
- 完成車(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 住設機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(494)
- ホンダ(242)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- サカエ(38)
- Festo(33)
- 伊東電機(32)
- アズワン(21)
- エスコ(17)
- ERECTA(エレクター)(17)
- カーシーカシマ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- アルベ(チトセ)(16)
- 日東工器(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TRUSCO(10)
- DiodesZetex(10)
- カツイチ(10)
- ブランドをもっと見る
「as-7」の検索結果

オートディスペンサー AS-7 標準機
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137色白高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25![偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544762-180424-02.jpg)
偏光クリップオングラス AS-7P
アックス[安全保護具](2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。形状二眼型質量(g)11寸法(幅W×高さH)(mm)130×38機能防傷加工・UVカット材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0051
AS-07 サーベリクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(8本)8日以内出荷「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-07 サーベリクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(10本)8日以内出荷「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-07 サーベリクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(7本)8日以内出荷「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-07 サーベリクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(9本)8日以内出荷「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm
Beta¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Bague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入
Hutchinson¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6241アズワン品番65-7937-74
「ほんだし かつおとこんぶのあわせだし」8gスティック7本入袋(AS-7)
味の素¥4,198税込¥4,5341ケース(56g×20個)5日以内出荷焼津・枕崎製造のかつお節と、北海道産真昆布のエキスを使用し、バランスよく合わせた、豊かな香りとまろやかな味わいの和風だしの素です。素材の持ち味をいかしたい淡味(うすあじ)の料理を、だしをきかせておいしく仕上げます。素材の味を生かしたい野菜の炊き合わせなどの煮物やおすまし、おでんなど関西風の淡味(うすあじ)の料理を、だしをきかせておいしく仕上げます。
Bague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6213アズワン品番65-7937-61
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN
ALLIANCE MEMORY¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIPRoHS指令(10物質対応)対応
透湿レインウェア フェニックス2
makku(30件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から6日以内出荷ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥62~税込¥68~1袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
水田中耕除草機
太昭農耕機(28件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。材質硬質アルミ合金
ピン型マグネット アソート
ジャストコーポレーション¥759税込¥8351セット(14個)当日出荷カラフルでかわいらしいピン型のマグネット!。掲示物を留めておくのに便利なコンパクト形状です。用途掲示板やホワイトボードなどに。色7色(レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・パープル・クリア)直径(Φmm)11(1個あたり)高さ(mm)17(1個あたり)
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)
ノートブック A6
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥98税込¥1081冊(48枚)当日出荷「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105枚数48坪量(g/m2)(本文)A6:70
タイロッドロックナットレンチ
KTC(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
鋼製ベアリング AS TYPE7
トックベアリング(TOK)¥199税込¥2191個5日以内出荷幅(mm)7内径(Φmm)8外径(Φmm)22許容荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
SHOW UP エアゾール
SHOW UP¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)当日出荷から30日以内出荷マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)75×110適合材金属、木工、FRPなど
...






![偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544762-180424-02.jpg)






















![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)