カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業服(8)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(494)
- ホンダ(242)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- サカエ(38)
- Festo(33)
- 伊東電機(32)
- エスコ(17)
- ERECTA(エレクター)(17)
- カーシーカシマ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- アルベ(チトセ)(16)
- 日東工器(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TRUSCO(10)
- DiodesZetex(10)
- カツイチ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「as-7」の検索結果

防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
防水ポータブルPHメーター
アズワン¥46,300税込¥50,9301個当日出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
ポータブル防水溶存酸素計
アズワン¥89,000税込¥97,9001個当日出荷仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
【レンタル】防水ポータブル導電率メーター AS710シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1式翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1仕様データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±1.0%FS±1digit防水性IP57サービス分類レンタル
【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1式翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚仕様データ保存件数:100件測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
超音波洗浄器
アズワン¥265,000税込¥291,5001個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
安全スイッチ付ガスバーナー 最高温度1300度 1台
アズワン¥7,498税込¥8,2481セット翌日出荷スポット加熱に適したガス充填式のハンディーガスバーナー(ハンディートーチ)です。安全スイッチがある構造なため、万が一間違えてボタンを押しても着火しません。はんだ・ろう付からガラス・金属加工、各種工作など幅広く使用可能です。市販のカセットガスボンベやライター用ガスボンベから簡単に充填できます。
セラミックはさみ
アズワン¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷肉・魚・野菜など幅広い食材に使用できるセラミックはさみです。セラミック製のため切れ味が長く持続します。セラミック製のため錆びず、お手入れが簡単です。金属の匂いが食材につかないため、風味を損ないません。金属性に比べ軽く、扱いやすいです。材質刃/ジルコニアセラミック、グリップ/ABSアズワン品番4-6825-01
防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き
アズワン¥76,900税込¥84,5901式9日以内出荷防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)65×120×31アズワン品番1-2814-01-20温度補正(℃)0~50(自動)防水性IP57データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)校正証明書一般校正
防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き
アズワン¥66,300税込¥72,9301式9日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付
アズワン¥79,400税込¥87,3401式9日以内出荷TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698~税込¥9,568~1枚4日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-08 FREE(品番:4-7736-03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色深緑混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698~税込¥9,568~1枚4日以内出荷から7日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥8,698~税込¥9,568~1枚4日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-02 FREE(品番:4-7736-02)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷から9日以内出荷医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade A・B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-01(品番:4-7734-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適したオートクレーブ滅菌対応のフード・マスク一体型サイドファスナー仕様のクリーンルーム用ウェアです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しておりオートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより着脱が容易にできます。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ
アズワン¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青サイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)104使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade A・B総丈(cm)166バスト(cm)118裄丈(cm)89アズワン品番4-7733-03