カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(5)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ast-40」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
エアータンク
SK11(17件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)
THK¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から4日以内出荷内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST内輪なし
アクリルスタンドプレミア T型縦
クルーズ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリル色クリア
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。形式保持器付き
40スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398~税込¥5,938~1個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。