カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)

「bardahl」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノースモーク+ストップリーク BARDAHL(バーダル)

    ノースモーク+ストップリーク

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(473mL)
    当日出荷
    NSSに含有されている厳選された高性能ポリマーとエステル化合物はピストンリングやシリンダー壁に吸着して失われたエンジンの圧縮力を高めエンジン性能を向上させて、有害排気ガス及び排気煙が減少し、エンジン内部に発生する不純物を抑え、シールの柔軟性を復元してエンジンオイルの漏れ及び澄みを抑えます。 NSSは、エンジン摩耗とエネルギーの消費及び不純物とエンジンパーツの損傷を防ぐ相互作用効果を発揮します。 エンジンオイル交換時にオイル4L~5Lに対し1本を充分に温まったオイルに直接加え良く循環させて下さい。 ディーゼルエンジンには、5~10%の添加率で使用するのが効果的です。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • エンジンチューンナップアンドフラッシュ BARDAHL(バーダル)

    エンジンチューンナップアンドフラッシュ

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(326mL)
    当日出荷
    10分以上のアイドリング、または走行中も使用できる洗浄ケミカルです。 通常のフラッシング(洗浄)では除去できないエンジン内壁にこびりついた頑固な付着物を隅々まで溶解してクリーニングします。 また、バーダルの特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)により汚れで性能が低下したオイルの潤滑力を向上させてエンジンの性能をよみがえらせます。 エンジン内部の洗浄、潤滑性の向上、内部の腐蝕防止、エンジンの耐久性向上。 エンジンオイル交換前にオイル3~6Lに対し1本をエンジンに注入して、10分以上のアイドリング、または50~300km位、通常走行してからオイル交換を行って下さい。
    用途あらゆる4サイクルガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.326L危険物の性状非水溶性
  • コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)

    コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(325mL)
    当日出荷
    インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
  • エンジンパワーブースター BARDAHL(バーダル)

    エンジンパワーブースター

    BARDAHL(バーダル)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!。50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、。エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。
    内容量(mL)355危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性
  • エンジントリートメント BARDAHL(バーダル)

    エンジントリートメント

    BARDAHL(バーダル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    最新のテクノロジーと酸中和剤、摩擦緩和剤、酸化防止剤そしてバーダルのNEWフォーミュラ『ポーラープラス』摩耗防止剤『フラーレンC60』とが結合して製作された究極のオイル添加剤です。 石油系をベースとしたマルチグレードのエンジンオイルに使用すると高温時の潤滑性能を損なうことなく低温時の流動性を向上します。 新車及び中古車に使用ができ究極の潤滑力を与えます。 低温時のオイル性能を向上。 寒冷気候下での始動を向上。 エンジン内部の不純物を除去、減少、ベアリングの腐食防止。 エンジン摩耗の減少、ターボチャージャーの寿命延長。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用ができます。 ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用ができます。 オイル交換毎に、8~13%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジントリートメント BARDAHL(バーダル)

    エンジントリートメント

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    【ポーラープラス】フォーミュラと最新の【フラーレンC60】フォーミュラが含まれています。 この化学物矧は耐摩耗・耐摩擦及び潤滑総合性能を追求するために3重の構造で構成され、良質のモーターオイルにカロえた場合、金属表面に強固な特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成します。 この潤滑フイルムは、エンジン摩耗を減少させるとともに不純物の発生・付着を最小限に抑えることができます。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。 ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。 オイル交換毎に、5%~10%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルトリートメント BARDAHL(バーダル)

    オイルトリートメント

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(300mL)
    当日出荷
    含有されている粘度向上ポリマーは、過酷な走行でもオイルの粘性を維持し、燃焼室内のオイル漏れをなくし、摩耗しているピストンリングやシリンダー壁に固着して、低下した圧縮力を向上しブローバイガスの発生を減少します。 更にバーダルの特殊な極圧「ポーラープラス」フォーミュラと摩耗防止剤及び酸化抑制剤によりエンジン表面に特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成し、潤滑能力を向上しエンジンの摩耗とオイルの酸化を抑制しながら、失われたエンジンパワーと燃費効率を回復します。 循環して温まったオイルに直接添加します。 (クランクケース内のオイルが充分に温まるまで暖気運転してからB20を加えます) オイル交換毎に10%の比率で添加します。 必要に応じてオイル交換前に添加します。又、エンジン摩耗が原因で著しく圧縮力の低下したエンジンには、20%までを限度としてください。 (20%以上添加するとエンジン性能を妨げる事もあります。) 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。 ディーゼルエンジンには、10%以上添加してはいけません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)

    ギアオイル強化剤+ストップリーク

    BARDAHL(バーダル)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(237mL)
    4日以内出荷
    マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
  • オートマチックトランスミッションコンディショナー BARDAHL(バーダル)

    オートマチックトランスミッションコンディショナー

    BARDAHL(バーダル)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    AT内部の汚れや不純物の発生をおさえ、ATのギアチェンジをスムーズにして、変速ショックを軽減し、耐久性を向上させます。 また、シール部分の弾力を復元・活性化させて、ATFの液漏れやにじみを防止します。 DEXRON、MARCON、JASO規格を指定するATFに使用することができます。 ATF交換時に同時使用することで、新油の性能をより向上させることができます。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • インジェクター&インテークバルブクリーナー BARDAHL(バーダル)

    インジェクター&インテークバルブクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(148mL)
    3日以内出荷
    燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
    用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ダイレクトアプリケーションクリーナー BARDAHL(バーダル)

    ダイレクトアプリケーションクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(473mL)
    翌々日出荷
    バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。 カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。
    用途悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンストップリーク BARDAHL(バーダル)

    エンジンストップリーク

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(473mL)
    当日出荷
    各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。 直動式バルブリブターの騒音を減少させる。 油圧タペットの騒音を減少させる。 エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。 オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。 エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。 エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。 シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
  • スーパースプレー BARDAHL(バーダル)

    スーパースプレー

    BARDAHL(バーダル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    機械や部品の可動部の潤滑や防錆に最適な浸透性潤滑防錆剤です。浸透力の強い潤滑オイルが細部にも入り込み、最新型ポーラーアトラクション被膜によるコーティングを金属表面に形成してオイル成分との総合作用で潤滑します。自動車、バイク、機械部品の可動部の潤滑、保管部品や工具の防錆などに最適です。自動車、機械、工具などの可能部の潤滑及び防錆用としてオススメです。
    内容量(mL)330危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
  • フォーハイブリッドプレミアム BARDAHL(バーダル)

    フォーハイブリッドプレミアム

    BARDAHL(バーダル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    独自のテクノロジーを搭載し、低油温時もエンジンを保護します。 またオイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。 ハイドリングストップ車、ハイブリッド車といった高品位・低燃費オイルが指定された車に適しているエンジンオイル添加剤です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フューエルシステムトリートメント BARDAHL(バーダル)

    フューエルシステムトリートメント

    BARDAHL(バーダル)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    強力に燃料系統をクリーニング!! 汚れを除去し、再付着を防ぎます。また特殊潤滑成分でピストンの動きを滑らかにし、車の潜在能力を極限まで引き出します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用、高性能多目的ガソリン強化ケミカル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)

    オイルシステム 多走行車用 N

    呉工業(クレ)(137件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(180mL)
    当日出荷
    5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
    適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンクリーン QMI

    エンジンクリーン

    QMI(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(340mL)
    欠品中
    ピストンリングに堆積したワニス、ガムを除去しコンプレッションを回復させます。バルブやラッシュアジャスターをクリーニングし、スムーズな作動に回復させます。バルブシールの弾力性を回復させてインテークバルブの堆積物を減らします。内部に堆積したカーボン・スラッジを取り除き、オイルの循環を高めます。使用済みオイルの完全な排出を促進します。SX-8000エンジントリートメントの前処理剤として最適です。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本でエンジンオイル容量5Lに対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)

    オイルシステム 多走行軽自動車用N

    呉工業(クレ)(62件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(180mL)
    当日出荷
    エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ

    エンジンオイルストップリーク

    ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(350mL)
    当日出荷
    エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
    液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • 切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。
    用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
  • G’ZOX プロスペックフラッシングオイル SOFT99

    G’ZOX プロスペックフラッシングオイル

    SOFT99(108件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(350mL)
    当日出荷
    特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
    用途エンジン内部の洗浄用使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。種類速効性タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ループ エンジンリカバリー シュアラスター

    ループ エンジンリカバリー

    シュアラスター(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
    用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に適合50000km以上走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性