カテゴリ
- バッテリー・電装(17)
- 整備工具・収納(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セイシング(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- MTO(2)
- KTC(1)
- 清和工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 日動工業(1)
- カシムラ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- セルスター(1)
- HITACHI(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- SPARKFUN(1)
- 阿部商会(1)
- Avail(アベイル)(1)
「beast power evo」の検索結果

MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター
阿部商会(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。定格電圧(V)12/24使用電池リチウムイオンバッテリー質量(g)2250使用温度範囲(℃)-20~60本体寸法(mm)248×248×96バッテリー容量(Ah)40000コード長さ(cm)45始動電流(A)1000アズワン品番64-8899-92ピーク電流(A)2000![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
大容量パワーブースターX
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷12V/24V兼用用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個欠品中リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
ポータブル電源スターター
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
ブースターパック
MTO(25件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付使用電池鉛付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ
セイシング(12件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台12日以内出荷から23日以内出荷大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!出力電圧(V)12付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器定格電圧(V)DC12
エンジンスターター ビッグバンF1
日動工業(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
12V/24V兼用ブースターパック
MTO(10件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。用途エンジンスタート用補助電源定格電圧(V)DC12/24使用電池鉛付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
スタートキューブ
セイシング(9件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。適合バッテリー80Ah出力電圧(V)12内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95質量(kg)2.5仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付定格電圧(V)DC12最大電流(A)570
ジャンプスターター5400mAh
カシムラ(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300
12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング
セイシング¥159,800税込¥175,7801台当日出荷12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。定格電圧(V)DC12/24仕様5秒クランキング/540A(24V)付属品充電器種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
ポータブルパワーソース PS-16000RP
HITACHI(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個欠品中リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
ブレーキシュー調節ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
PDL-300 ポータブル電源
セルスター¥51,980税込¥57,1781個当日出荷電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
スターティングパック
セイシング¥95,980税込¥105,5781台欠品中安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。定格電圧(V)DC12仕様5秒クランキング/680A付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
メカニカルブレーキノブ Revo LTX用
Avail(アベイル)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ABU製リール 13Revo/16Revo/ZENONシリーズに適合するメカニカルブレーキノブです。スタードラグ、スプールなどと共に、カラーコーディネイトが可能です。適合【リール】16Revo LTX BF8 16Revo SLC-IB 16Revo ALC-IB/ALC-BF7 17Revo LT7/LV7/LC6 15Revo Elite Aurora 64Limited 13Revo Elite POWER CRANK5/POWER CRANK6 13Revo Elite7/Elite8 13Revo Elite IB 5/7/ROCKET9 Revo LTX/LT/LTZ/MGX/ALT/Deez6 ZENON MG7/ZENON LTX/ZENON LTX/ZENON BEAST9材質アルミ合金質量(g)1.4(メカニカルブレーキノブ本体のみ)
SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic
SPARKFUN¥5,198税込¥5,7181個33日以内出荷Description。The SparkFun LSM6DSO 6 Degrees of Freedom Breakout is an accelerometer and gyroscope sensor with a giant 9kB FIFO buffer and embedded processing interrupt functions. Due to the capabilities and low cost of the LSM6DSO we've created this small breakout board just for you! Each LSM6DSO breakout has been designed to be super-flexible and can be configured specifically for many applications. With the LSM6DSO breakout you will be able to detect shocks, tilt, motion, taps, count steps, and even read the temperature!。The LSM6DSO from STMicroelectronics is capable of reading accelerometer and gyroscope data up to 6.66kHz for more accurate movement sensing. As stated before this breakout also has the ability to buffer up to 9kB of data between reads, host other sensors, and drive interrupt pins all thanks to the LSM6DSO's built-in FIFO.。Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. Each pin has been broken out on the LSM6DSO, with one side of the board featuring power, I2C, and SPI functionality while the other side sporting pins that control auxiliary functionality and interrupt outputs. Please keep in mind that the LSM6DSO is a 3.3V device so supplying voltages greater than ~3.6V can permanently damage the IC. A logic level shifter is required for any development platform operating at 5V.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the SparkFun LSM6DSO Qwiic 6DoF Guide。Features。2x Qwiic connectors。I2C Address。0x6B(default)。, 0x6A。Accelerometer measurement range。±2/±4/±8/±16 g full scale。Gyro measurement range。±125/±250/±500/±1000/±2000 dps full scale。Embedded temperature sensor。16-bit resolution。Operating voltage range。1.71V to 3.6V。Typically。3.3V。if using the Qwiic cable。Power consumption @ 1.8V。0.55 mA in combo high-performance mode。0.265 mA in combo low-power mode。"Always on" experience with low power consumption for both accelerometer and gyroscope。I2C/SPI serial interface with main processor data synchronization feature。Smart FIFO up to 9 kbyte based on features set。Operating temperature range。-40℃ to +85℃アズワン品番67-0427-54





![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)