カテゴリ
- 安全保護具(11)
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

3G-SDI対応 高性能75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥349税込¥3841個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
コネクタ付き同軸ケーブル WP BNCP75OHM 5C-FB 2m
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP2W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 2mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。トラスコ品番475-5460材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着全長(m)2コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル取付け方法中心:圧着/外部:圧着適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様BNC75Ωプラグを両端に取り付け
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
コネクタ付き同軸ケーブル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(U字つり)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。色青サイズM質量(g)約1735タイプスチール製、D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)方式三つ打ちフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(U字つり専用)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。色青サイズM質量(g)約650タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
コネクター付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から15日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 ロープ下側通過タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から17日以内出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。仕様●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具ベルト胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品バックルスチール製スライドバックルフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100ランヤード角環1個・D環2個付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から17日以内出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。仕様●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具ベルト胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品バックルスチール製スライドバックルフックFS-70ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100ランヤード角環1個・D環2個付き
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト
ツヨロン(藤井電工)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から17日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。バックルスチール製スライドバックル
ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー320 Mサイズ
ツヨロン(藤井電工)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷から17日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。用途柱上作業用。仕様ワークポジショニング用器具、胴・補助ベルト、角環1個・D環1個付きサイズM適応ウエスト(cm)90~100
ワークポジショニング用器具林業用
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷から17日以内出荷U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。用途柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。仕様●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具ベルト胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品バックルスチール製スライドバックルフックFS-70ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100ランヤード角環1個・D環2個付き
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,698~税込¥5,168~1本10日以内出荷から11日以内出荷F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398~税込¥5,938~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
ツヨロン(藤井電工)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。材質ナイロン(ベルト部)胴ベルト幅(mm)45
ワークポジショニング用器具用胴ベルト FCー200 Mサイズ
ツヨロン(藤井電工)¥3,798税込¥4,1781本17日以内出荷柱上安全帯用の取替ベルトです。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。用途柱上作業用。サイズM胴ベルト長さ(mm)1200胴ベルト(W×L)(mm)45×1200適応ウエスト(cm)90~100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら