曜日別特売

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用。
バックル
スチール製スライドバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153766WP-FC-120-BLK-M-JAN-BP黒M1200W85×L700
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06154010WP-FC-120-BL5-M-JAN-BP青M1200W85×L700
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06156767WP-FC-120-W-BL5-LL-JAN-BX青LL1600W85×L900
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06156907WP-FC-120-W-BL5-L-JAN-BX青L1400W85×L800
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
06159497WP-FC-120-W-BL5-M-JAN-BX青M1200W85×L700
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする