ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー21 ロープ下側通過タイプ
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
- 用途
- 柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
- 仕様
- ●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
- ベルト
- 胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
- バックル
- スチール製スライドバックル
- フック
- FS-60
- ランヤード(直径)(Φmm)
- 16
- ランヤード(長さ)(mm)
- 2100
- ランヤード
- 角環1個・D環2個付き
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ










