曜日別特売

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 FCー12 ロープ下側通過タイプ - ツヨロン(藤井電工)

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
仕様
●ロープ通過方式:右利き用ロープ下側通過型●ワークポジショニング用器具
ベルト
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
バックル
スチール製スライドバックル
フック
FS-70
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
ランヤード
角環1個・D環2個付き
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
サイズ
色
胴ベルト長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト(W×L)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152278WP-FC-12-BLK-S-JAN-BX627-0822黒S110045×1100
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153337WP-FC-12-BLK-L-JAN-BP629-3068黒L140045×1400
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154947WP-FC-12-BLK-M-JAN-BP629-4599黒M120045×1200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155306WP-FC-12-BL5-LL-JAN-BP629-4586青LL160045×1600
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155331WP-FC-12-BL5-L-JAN-BP629-4652青L140045×1400
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156792WP-FC-12-BLK-LL-JAN-BP629-4618黒LL160045×1600
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161247WP-FC-12-BL5-M-JAN-BP627-0845青M120045×1200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする