曜日別特売

ワークポジショニング用器具用胴ベルト FCー200 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用胴ベルト FCー200 Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。

用途
柱上作業用。
サイズ
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
適応ウエスト(cm)
90~100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154211WP-FC-200-BL5-M-BP青
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158657WP-FC-200-BL5-M-JAN-BX青
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159199WP-FC-200-BLK-M-JAN-BP黒
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする