曜日別特売

ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー320 Mサイズ

ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー320 Mサイズ - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具、胴・補助ベルト、角環1個・D環1個付き
サイズ
M
適応ウエスト(cm)
90~100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06159156WP-FC-320-BL5-M-JAN-BP青
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159357WP-FC-320-BLK-M-JAN-BP黒
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする