カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,688)
- 自動車純正部品(1,735)
- 農業機械(1,559)
- 制御機器(1,037)
- バイク純正部品(840)
- パソコン/周辺機器(805)
- メカニカル部品(720)
- トラック純正部品(662)
- 切削工具(505)
- 機構部品(413)
- バイク部品(335)
- 配管・水廻り設備部材(335)
- 油圧機器・油圧ホース(261)
- 電気材料(241)
- 科学研究・開発用品(188)
- 測定用品(173)
- 作業工具(160)
- 建築金物(150)
- ねじ・ボルト・釘(142)
- 物流用品(134)
- 空調・照明・電設資材(134)
- 自動車補修部品(104)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 清掃用品(86)
- 船舶用品・漁業資材(81)
- 家電(78)
- 研磨材(77)
- 整備工具・収納(74)
- 印刷用紙/インク/印刷機(74)
- 医療(69)
- オフィス家具(68)
- 店舗什器・備品(67)
- 建材・エクステリア(63)
- 電動工具(61)
- 作業服(59)
- 卓上消耗品(49)
- 事務用品(48)
- フォークリフト・産機・建機用品(48)
- 住設機器(47)
- 溶接用品(43)
- 厨房用品(42)
- 保管用品(39)
- カー用品(35)
- 学童・教育用品(32)
- 安全用品(31)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- 自転車部品(30)
- 縫製用品(25)
- 介護用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 日用品(22)
- 安全保護具(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 安全標識(19)
- テープ(18)
- 防犯用品(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 食品・飲料(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 梱包用品(12)
- 理美容(12)
- バッテリー・電装(11)
- 空圧工具(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 手袋(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 防災用品(9)
- ヘルスケア(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 農具(8)
- 塗料(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 洗車・清掃(7)
- 測定関連サービス(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 救急・衛生(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- マスク(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(2,225)
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- 三菱ふそう(945)
- MAZDA(マツダ)(932)
- ホンダ(732)
- メディアカバーマーケット(490)
- コガネイ(380)
- エスコ(276)
- マキテック(270)
- スバル(264)
- YAMAHA(ヤマハ)(119)
- イマオコーポレーション(115)
- ニッサン(105)
- トヨタ(94)
- JTC(85)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(84)
- 日研工作所(74)
- RS PRO(74)
- X.A.M(72)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c13」の検索結果

ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS
エイム電子¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A
RS PRO(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
1.5m C13 - IEC 320-C14 ラック パワーケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.5m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り
Nito¥1,898税込¥2,0881個欠品中ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
クリンボックスC13
ミヅシマ工業¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷容量(L)18幅(mm)234奥行(mm)234高さ(mm)595寸法(Φ×高さH)(mm)234×595質量(kg)2.1トラスコ品番802-0489材質本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)形状丸形色ステンレス対応45Lポリ袋対応フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 赤 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)4.0FT 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(4 .3m)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥9,798税込¥10,7781台翌々日出荷用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合端子IEC320-C13、NEMA 5-15PRoHS指令(10物質対応)対応
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m
エイム電子¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
セキュアロック電源ケーブル(6本)2.0FT 青 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本)3.0FT 黒 C14/C13
ラリタン¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
...