カテゴリ

  • 物流用品(3,420)
    • プレート式キャスター(1,617)
    • ねじ込み式キャスター(858)
    • 車輪のみ(122)
  • 空調・照明・電設資材(6)
    • スタンド式投光器(3)
  • 学童・教育用品(85)
  • バイク純正部品(47)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 医療(37)
  • 制御機器(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • トラック純正部品(33)
  • バイク部品(31)
  • 電気材料(26)
  • 農業機械(26)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 日用品(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • オフィス家具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付座(mm)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
材質(車輪)
MCナイロン・その他・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール・樹脂・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・122・126・132・148・152・168・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・Caster・ユーエイキャスター・イトーキ・東海キャスター・エヌケーキャリーキャスター・SPARKFUN・ホンダ・東信製作所・テンテキャスター・内村製作所・RS PRO・三菱ふそう・メディアカバーマーケット・MAZDA(マツダ)・NSK(日本精工)・AFAM(アファム)・SKC(環境測定)・ARMOR-X・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

3,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED投光器 Caster

    充電式LED投光器

    Caster
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • (48192)WEDGE, CASTER, トヨタ

    (48192)WEDGE, CASTER,

    トヨタ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • LED投光器 Caster

    LED投光器

    Caster
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
    用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDスタンドライト Caster

    充電式LEDスタンドライト

    Caster
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
    用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コード式LED投光器 Caster

    コード式LED投光器

    Caster
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • コード式LED投光器(三脚) Caster

    コード式LED投光器(三脚)

    Caster
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • (48191)WEDGE, CASTER トヨタ

    (48191)WEDGE, CASTER

    トヨタ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • CASTER BIGM(丸山製作所)

    CASTER

    BIGM(丸山製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    規格SHCMJS75GW部品名称CASTER図解NoBSM201-3JP FRAME STAND部品_No.5、BSM-2012JP FRAME STAND部品_No.5
  • (12654)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (12654)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (14354)CASTER SHIM 三菱ふそう

    (14354)CASTER SHIM

    三菱ふそう
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
  • (54555)SHIM CASTER ニッサン

    (54555)SHIM CASTER

    ニッサン
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
  • (MC662)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MC662)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CASTER,MONITOR ST    50250H07000 ホンダ

    CASTER,MONITOR ST 50250H07000

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax CASTER BOOM PRO マイクブーム(USB)

    Thronmax
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    LED搭載 プレミアムなオールチューブデザイン USBマイクロフォンのためのブームスタンド タッチ操作で色を変えられるLED搭載 ほとんどのUSBマイクロフォンに対応 先進的な内部スプリング設計 滑らかで静かに操作できる手締めフリクションヒンジ 多くの標準的なショックマウントとの互換性 タッチコントロールによるLEDライト搭載 On Air中かどうかは関係なく、タッチコントロールで赤または白のLEDインジケーターを点灯できます。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。ほとんどの標準的なショックマウントにも互換性があります。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単です。変換コネクターを同梱していますので、microUSBやminiUSB出力のマイクロフォンにも使用可能です。
    仕様収納型ケーブルマネジメント(USBケーブル配線済)付属品マイクブーム本体(マイクロフォンは含まれません) 、デスクマウント用Cクランプ、ネジ変換アダプター 1/4”-20 オス to 5/8”、3/8”-20オス to 5/8”、ビルトインケーブル(USB Type-C 3m)、USB変換アダプター Type-C to mini USB、Type-C to micro USB、Type-C to USB-B、360°トライポッドアダプター、ユーザーガイド(英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)材質アルミニウム質量(g)1480タイプブーム:アルミニウム押出材耐荷重(kg)1(2.2lbs)(マイクとショックマウントを含む)ねじ規格USB: 標準 5/8”、3/8” ネジ変換アダプター回転方向水平方向 最大360°マウントCクランプリーチ寸法(インチ)最大37(約93cm)ベースからの垂直方向、最大34(約86cm)クランプから水平方向
  • (MC662)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MC662)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (MK631)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MK631)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • (MK433)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MK433)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC110)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MC110)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (MC090)SHIM,CASTER 三菱ふそう

    (MC090)SHIM,CASTER

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (MA204)SHIM CASTER ADJUSTING 三菱ふそう

    (MA204)SHIM CASTER ADJUSTING

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (BNZ03)CASTER GAUGE 三菱ふそう

    (BNZ03)CASTER GAUGE

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML282)SHIM, CASTER 三菱ふそう

    (ML282)SHIM, CASTER

    三菱ふそう
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB) Thronmax

    Thronmax Caster Boom Stand S1 マイクブーム(USB)

    Thronmax
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
    仕様マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済付属品アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカーブラック質量(g)1150タイプブーム:アルミ押出材耐荷重(kg)1/2.2lbsねじ規格5/8インチ天板厚さ(mm)(取付可能)20~60回転角度(°)360(水平方向)リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
  • WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 34L BRID

    WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 34L

    BRID
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
    用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。仕様キャスター高さ(cm):約7耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×26×39特性カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
  • SV Three Functions Tracking Caster White ERGOTRON(エルゴトロン)

    SV Three Functions Tracking Caster White

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    StyleViewカートの操作性を向上使いやすいペダルがあるため、キャスターが左右に旋回して前進やコーナー周りを移動するのを無効にし、カートの方向の制御に役立ちます。
    白/グレー、ペダル:青RoHS指令(10物質対応)対応
  • (18445)OIL PIPE%A<AIR CASTER JOIN 三菱ふそう

    (18445)OIL PIPE%A<AIR CASTER JOIN

    三菱ふそう
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • 蛍光灯交換球     65W Caster

    蛍光灯交換球 65W

    Caster
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。
    用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
  • WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 28L BRID

    WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 28L

    BRID
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。
    用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。仕様キャスター高さ(cm):約7耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×26×28特性カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
  • (S4819)WEDGE、CASTER 日野自動車

    (S4819)WEDGE、CASTER

    日野自動車
    4,190税込4,609
    1個
    10日以内出荷
  • (48191)WEDGE、CASTER 日野自動車

    (48191)WEDGE、CASTER

    日野自動車
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • MG CASTER 三菱

    MG CASTER

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • STAND,CASTER ホンダ

    STAND,CASTER

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PIVOT,CASTER ホンダ

    PIVOT,CASTER

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASTER,BALL ホンダ

    CASTER,BALL

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASTER,FRONT ホンダ

    CASTER,FRONT

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASTER,UNDER FRAM ホンダ

    CASTER,UNDER FRAM

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASTER COMP.,FR. ホンダ

    CASTER COMP.,FR.

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHAFT,CASTER ホンダ

    SHAFT,CASTER

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER,CASTER ホンダ

    WASHER,CASTER

    ホンダ
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CASTER COMP.,RR. ホンダ

    CASTER COMP.,RR.

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
...
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
"caster" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷