カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chp-20」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-8-8 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-8-8

    三木プーリ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-6-6 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-6-6

    三木プーリ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)6×6最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-5-5 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-5-5

    三木プーリ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)5×5最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-6-8 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-6-8

    三木プーリ
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)6×8最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-3-3 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP CHP-20-3-3

    三木プーリ
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    ・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
    寸法L(mm)28寸法L1(mm)8最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)3寸法D(mm)20常用トルク(N・m)0.4MM3軸穴径d1×d2(Φmm)3×3最高回転速度(min-1)9000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン

    セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ

    アズワン
    53,300税込58,630
    1個
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
  • セラミックホットプレート アズワン

    セラミックホットプレート

    アズワン
    56,500税込62,150
    1台
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
  • 【レンタル】セラミックホットプレート アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート

    アズワン
    5,640税込6,204
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ

    カナフジ電工
    429税込472
    1組
    3日以内出荷
    ラックの端末の保護に使用します。
    備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
  • ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ

    ナースカート 上下昇降式

    サンワサプライ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。身体の負担を軽減する上下昇降式です。天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。トレイは5段階の設定が可能です。天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。モニターアーム対応の天板です。天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。
    材質フレーム使用工具手袋天板寸法(mm)22フレーム色ホワイトキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)5形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)6天板部均等耐荷重(kg)10組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)450キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
  • ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形 NTN(エヌティーエヌ)

    心高ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCHP形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)25形状ピロー形
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,090税込2,299
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付
  • (MP85C)CYOUKOU SW 三菱ふそう

    (MP85C)CYOUKOU SW

    三菱ふそう
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形 NTN(エヌティーエヌ)

    トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)30
  • ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGLCHP20
  • CHP2-MP20J x 1 ノーリツ

    CHP2-MP20J x 1

    ノーリツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具 NTN(エヌティーエヌ)

    アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具

    NTN(エヌティーエヌ)
    339,800税込373,780
    1個
    12日以内出荷
    大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)

    NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー

    NEMICON(ネミコン)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から65日以内出荷
    ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター (PMモーター) オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター (PMモーター)

    オリエンタルモーター
    76,980税込84,678
    1台
    15日以内出荷
    定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用記録紙 CHP-60(60MMX25M)20カン ちばら

    汎用記録紙 CHP-60(60MMX25M)20カン

    ちばら
    7,198税込7,918
    1箱
    8日以内出荷
    様々な用途に使われる汎用無地ロール記録紙(20巻入)。各種血圧計・血球計算機・眼科検査機器など対応し、仕様機器に合わせて5種類の幅をご用意。
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ

    スクリューオン式ヘッド QC16

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP タンガロイ

    外径用溝入れホルダ STCR/L-27W-CHP

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    仕様クーラント供給プロパティ:TRUERoHS指令(10物質対応)対応
  • PSC アダプタ C-SH-CHP タンガロイ

    PSC アダプタ C-SH-CHP

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード CAFR/L-CHP タンガロイ

    ブレード CAFR/L-CHP

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000HG スプール組  【04241/13CHP 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)20 ストラディックSW 4000HG スプール組 【04241/13CHP 】

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • タング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHP タンガロイ

    タング・ヘビー・グルーブ バイト SHER-CHP

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応外径溝入れ、総形加工用バイトです。
    用途外径溝入れ加工用。
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 突切り・溝入れ用アダプタ CAER/L-CHP タンガロイ

    突切り・溝入れ用アダプタ CAER/L-CHP

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法H(mm)33寸法B(mm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP タンガロイ

    外径溝入れ・突切りヘッド QC12-JTTER/L-CHP

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15寸法CUTDIA(mm)20