カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 潤滑スプレー(8)
- 防錆潤滑スプレー(5)
- グリーススプレー(1)
- 縫製用品(1)
- ミシンオイル(1)
- 住設機器(17)
- 農業機械(14)
- 介護用品(12)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ckm-002」の検索結果

KM-001 極圧・水置換スプレー420
AZ(エーゼット)(48件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。色淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(70mL)ほか当日出荷水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
LSベルハンマー 原液
スズキ機工(91件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(80mL)ほか当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆配合LSベルハンマー原液成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用温度範囲(℃)-15~196危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LSベルハンマー スプレー
スズキ機工(161件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤トラスコ品番820-2293種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合原液170mL+LPG(高圧ガス)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液
スズキ機工(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(80mL)ほか当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
NASKALUB
化研産業(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(70mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
NASKALUB 原液
化研産業(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(20mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
たちあっぷサムリング CKM 02 グレー
矢崎化工¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W ブルー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブルーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W ダークグレー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ダークグレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W グリーン
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グリーンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02 ブラウン
矢崎化工¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブラウンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM-02タイプ
矢崎化工¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷たちあっぷの新タイプ「サムリング」。ソファーやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。用途施設向け、在宅向け材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂質量(kg)17.5パイプ径(Φmm)35高さ(cm)80・85・90(調節可能)最大使用者体重(kg)100
たちあっぷサムリング CKM 02 ブルー
矢崎化工¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブルーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W グレー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02 ダークグレー
矢崎化工¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ダークグレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02 グリーン
矢崎化工¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グリーンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM-02Wタイプ
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷たちあっぷの新タイプ「サムリング」。両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。インテリアになじむ、おしやれなテサイン!。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。用途施設向け、在宅向け材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂質量(kg)22パイプ径(Φmm)35高さ(cm)80・85・90(調節可能)最大使用者体重(kg)100
たちあっぷサムリング CKM 02W ブラウン
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブラウンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
Z45 オイルスプレー
AZ(エーゼット)(23件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(180mL)ほか当日出荷から4日以内出荷金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。用途機械部品の潤滑、浸透、防錆成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
AZスーパーオイルスプレーPRO
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー
スズキ機工(26件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本(420mL)当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
(216件のレビュー)¥679税込¥7471本(420mL)当日出荷長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
LSベルハンマー カートリッジグリース
スズキ機工(38件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(50mL)ほか当日出荷LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑及び防錆使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)色琥珀色成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
M5Stack用バッテリーモジュール
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイコンモジュールM5Stack用の電池モジュール M5Stackの電池容量を増やすためのバッテリーモジュールで、容量750mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。M5Stack本体とピンソケットで接続することで、一体化して使用できます。 M5Stack(別売)は、320×240 TFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、スピーカーを備えたコンパクトで便利な開発モジュールです。ESP32を搭載しているため、Wi-FiおよびBluetooth通信を扱え、Arduino環境での開発が可能です。さらに本製品のような専用の拡張モジュールを縦に積み重ねていくことで機能を追加することができます。
AZ極圧グリーススプレー
AZ(エーゼット)(6件のレビュー)¥609~税込¥670~1本(70mL)ほか当日出荷精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
WD-40 MUP防錆潤滑剤
メテオAPAC(27件のレビュー)¥798~税込¥878~1本(200mL)ほか当日出荷●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
(450件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(420mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付用ねじ穴なし仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
H1ベルハンマースプレー
スズキ機工(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(420mL)当日出荷従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
エアーツール専用オイル
AZ(エーゼット)(31件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)欠品中良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性