カテゴリ

  • 物流用品(2)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(2)
  • 自転車部品(12)
    • 自転車用空気入れ(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 標準ガス(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • オイル・ケミカル・補修(2)
  • クリーンルーム用品(1)
    • クリーンルーム用掃除機/ブロアー(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 詰め替え容器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • 基板・接点クリーナー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 角形カバー(1)
  • 溶接用品(6)
    • 溶接溶断セット(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • バイク用空気入れ(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2ボンベ」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭酸ガスボンベ イチネンTASCO炭酸ガスボンベイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
実験用ガス ケニス実験用ガスケニス(29件のレビュー)
669税込736
1本(5L)ほか
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)CO2ボンベマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(16g×2本)
当日出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
ファイバックダストクリーナー用 オプション アズワンファイバックダストクリーナー用 オプションアズワン
9,420税込10,362
1箱(5本)
当日出荷
炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO炭酸ガスレギュレーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セット DAYTONA(デイトナ)パンク修理キット補修部品 エアボンベ2本セットDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフ用カートリッジNTG(日本炭酸瓦斯)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式モノタロウ(87件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
欠品中
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)
エアーボンベ式空気入れ KIJIMA(キジマ)エアーボンベ式空気入れKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容ジョイント、ボンベ2本
CO2ボンベ用オプション ゼンスイCO2ボンベ用オプションゼンスイ
199税込219
1個
4日以内出荷
交換用超小型チッソボンベ イチネンTASCO交換用超小型チッソボンベイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
純窒素。 使い切りタイプ。
タイプ使い切り内容量(mL)98空気圧力(MPa)18.6
100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド)100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
二酸化炭素消火設備標識 出入口 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 出入口山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 出入口関連資料(1.23MB)
二酸化炭素消火設備標識 隣接区域 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 隣接区域山陽商会(AMENITY COX)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 隣接区域関連資料(1.23MB)
エアーボンベ マルニ(マルニ工業)エアーボンベマルニ(マルニ工業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個使用の目安【車種(タイヤサイズ) ボンベの本数】バイク50cc(3.00-10) :1本、バイク250cc以上(100/90-18): 2本、乗用車(155SR-13) :4本
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~)CKD
17,429税込19,172
1個
11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
エアバッグ式担架 スライド板付 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付無限電光
109,800税込120,780
1式
16日以内出荷
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)厚さ(mm)1.5(スライド板)幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)質量(kg)約5.7(収納バッグ込)仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100ccアズワン品番63-1825-42
エアバッグ式担架エクストレッチャー 冨田商事エアバッグ式担架エクストレッチャー冨田商事
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工)質量(kg)2.5耐荷重(kg)120寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60収納時寸法(mm)300×70×350松吉医科器械コード23-2289-00
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイモリタ宮田
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
アクセサリ HUTアクセサリ CO2セット(アダプタ+2ボンベ) Hutchinsonアクセサリ HUTアクセサリ CO2セット(アダプタ+2ボンベ)Hutchinson
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 あらゆるタイプのタイヤを(チューブタイプ、チューブレスを問わず)すばやく簡単に膨らませます。ヘッドは仏式と米式バルブに対応します。1本のCO2カートリッジでチューブレスタイヤのビードを上げることも可能です。圧力計の必要無し:16グラムカートリッジで、MTBチューブタイプタイヤを3気圧に、MTBチューブレスタイヤを2.5気圧。ロードのチューブタイプを8気圧に、チューブレスを7気圧まで上げることになります。
用途MTB / ROADセット内容CO2 cartridge to inflate quickly and efficiently all types of tire容量(g)16 cartridge (x2) + nozzle compatible with 仏式/Schrader
マルチツール ParkTool(パークツール)マルチツールParkTool(パークツール)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。MTCシリーズの中で最もアイテムが充実しています。CO2カートリッジボンベのアダプターから、ローター修正器やチェーンツールまでを装備し、出先でのメカニカルトラブルの大半をこのマルチツールのみで対応できます。
質量(g)217
CO2ガスボンベ無しセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセットSUZUKID(スズキッド)
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
CO2用マニホールドキット(デジタル) イチネンTASCOCO2用マニホールドキット(デジタル)イチネンTASCO
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
二酸化炭素消火設備標識 ピクト 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 ピクト山陽商会(AMENITY COX)
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 ピクト関連資料(1.23MB)
ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業ヒーター付半自動切替セミオヤマト産業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7関連資料(1.02MB)
3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用 SUPER B3201 CO2 カートリッジボンベ ラック 二本用SUPER B
379税込417
1個
4日以内出荷
CO2カートリッジ用ラックボトルケージ取付ボルトを使用してフレームへ取り付けます
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SVアズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下サービス分類レンタル
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST アズワン【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-STアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
付属品ポリウレタンチューブ(2m)×1本接続口外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジサービス分類レンタル
二酸化炭素消火設備標識 退避 山陽商会(AMENITY COX)二酸化炭素消火設備標識 退避山陽商会(AMENITY COX)
4,098税込4,508
1枚
3日以内出荷
UVカットラミ加工高耐久仕様 消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故は相次いで発生したため事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。 (消防法施行規則第19条第5項第19号イ (ホ)関係) 二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見易い箇所に標識を設ける必要が有ります。 二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室)の出入口 品番 CO2-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)の出入口 品番 C02-001-002 二酸化炭素が放出される場所には (防護区画)に隣接する部分の出入り口 品番 CO2-001-003 二酸化炭素が放出される場所内には (防護区画内) 品番 CO2-001-004 防護区画 (二酸化炭素が放出されるエリア) 内の酸素濃度を低下させ消火します。 消火に伴う汚損が少ない等の特徴から機械式駐車場や電気室等に多数設置されています。 設備が作動し二酸化炭素が放射されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、 高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、 場合によっては生命の危険性が生じます。
用途二酸化炭素消火設備に設置義務文字内容二酸化炭素消火設備標識 退避関連資料(1.23MB)
第三種移動式粉末消火設備 モリタ宮田第三種移動式粉末消火設備モリタ宮田
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m関連資料(0.08MB)薬剤量(kg)33(消火薬剤)
ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付 モリタ宮田ボンベ CO2 1Lガスボンベ サイフォン付モリタ宮田
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
調整式アダプター マルニ(マルニ工業)調整式アダプターマルニ(マルニ工業)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。
用途別売のCO2ボンベのアダプター
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ 日本理化学器械(NRK)卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ日本理化学器械(NRK)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W155×D120×H230mm●製造能力:約 50~60 秒 800g●ドライアイス寸法:197×70×87mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-02アズワン品番65-8687-93
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ 日本理化学器械(NRK)卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ日本理化学器械(NRK)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01アズワン品番65-8687-92
ケメコ スクリュープラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット Kemekoケメコ スクリュープラグ式チューブレスタイヤパンク修理キットKemeko
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
チューブレスタイヤ用パンク応急修理キットです従来の大きな専用工具や接着剤・補修材ではなく補修材が塗布された特殊形状のスクリューをねじ込む事で穴を塞ぐため作業が素早く簡単に行えますまた抜けにくいビスやめり込んだ釘などを抜く際に役立つマルチツールやガス漏れが少なく高耐久の削り出しのCO2インフレーターや不安定な作業を考慮し扱いやすいドライバー工具などをまとめてコンパクトに収納CO2ボンベは16g3本をセット付き(Ninja250の140/70-17を3本で充填可能)充填は走行可能程度で問題ありません、高速走行を避けお近くのスタンドや整備店でエアの入れ替えと点検を行ってくださいサイズ :収納サイズ:約12×9.5×5cmエアー充填の際には付属のカバー・手袋などを着用ください予告なく細部・一部パーツが変更される場合がございます。
危険物の類別非危険物
アクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セット HutchinsonアクセサリHUTアクセサリeCO2ボンベ 2本セットHutchinson
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。パンクした自転車をすぐに修理するために・・・。もうポンプを持ち歩く必要はありません。ロードバイクは最大 8 バール、マウンテンバイクは最大 2.5 バールまで膨らませることができます。ノズルはプレスタ(仏式)およびシュレーダー(米式)バルブと互換
容量(g)16/カートリッジ(2個)商品番号AD60279
CO2ボンベ eco×bonセット アズワンCO2ボンベ eco×bonセットアズワン
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
取付簡単コスト約50%削減eco活動リユース品の為本体に傷や汚れがあります空気中に廃棄される予定だったCO2を活用一度も開封していない未開封ボンベですEco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF)ガス名CO2アズワン品番64-8787-23
CO2ガスボンベセット SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセットSUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m