カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)

「copaslip」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)

    コパスリップ(COPASLIP)

    モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
    用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(510g)
    当日出荷
    グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
    用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX カッパーコンパウンド100G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(45件のレビュー)
    399税込439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

    ボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
    用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    439税込483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ

    焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    589税込648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • レンチ OSG(オーエスジー)

    レンチ

    OSG(オーエスジー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    クランプねじ用のレンチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ

    モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ヤスリの柄 坪千吉

    ヤスリの柄

    坪千吉
    369税込406
    1個
    当日出荷
    持ちやすく、作業のしやすいヤスリの柄です。手になじむ木柄です。
    用途ヤスリの柄。材質
  • モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ネバーシーズ ニッケル原子力グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ ニッケル原子力グレード

    ボスティック(Bostik)
    14,980税込16,478
    1缶(227g)
    当日出荷
    ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。
    用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7297銀灰摘要ハケ付缶使用温度範囲(℃)-183~1425主成分ニッケル、グラファイト、鉱油系危険物の類別非危険物
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • アルミグリス K-CON(キタコ)

    アルミグリス

    K-CON(キタコ)(15件のレビュー)
    399税込439
    1本(5g)
    当日出荷
    アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
    用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色危険物の類別非危険物