カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「molyslip」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)

    コパスリップ(COPASLIP)

    モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
    用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590寸法(cm)9.9×9×9使用温度範囲(℃)-40~1100
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • カーボングリス K-CON(キタコ)

    カーボングリス

    K-CON(キタコ)(45件のレビュー)
    399税込439
    1本(5g)
    当日出荷
    導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
    用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッドグリス K-CON(キタコ)

    ブレーキパッドグリス

    K-CON(キタコ)(154件のレビュー)
    439税込483
    1本(5g)
    当日出荷
    ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
    成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤液色仕様2輪用危険物の類別非危険物
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • アンチシーズ N-1000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-1000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
    用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • グリス ブレーキシム用 モノタロウ

    グリス ブレーキシム用

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(100g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
    用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ステアリン酸亜鉛離型剤 SLIDE(スライド)

    ステアリン酸亜鉛離型剤

    SLIDE(スライド)
    3,298税込3,628
    1本(425mL)
    当日出荷
    ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
    用途非シリコン系。ペインタブル。仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化最高使用温度(℃)315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(227g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX カッパーコンパウンド100G

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    439税込483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    589税込648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ

    焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(510g)
    当日出荷
    グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
    用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    899税込989
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • カオリン(研究実験用) 林純薬工業

    カオリン(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1332-58-7
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(73件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物