カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • 防錆潤滑スプレー(15)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
    • グリーススプレー(2)
  • バイク純正部品(931)
  • 制御機器(490)
  • 船舶用品・漁業資材(348)
  • 自転車部品(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 切削工具(89)
  • 自動車純正部品(71)
  • 科学研究・開発用品(63)
  • バイク部品(55)
  • メカニカル部品(55)
  • トラック純正部品(55)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 学童・教育用品(30)
  • 農業機械(27)
  • 測定用品(25)
  • 事務用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 家電(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「crc」の検索結果

2,875件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(554件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)

    クレ5-56 2WAY

    呉工業(クレ)(24件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1缶(3.785L)
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(467件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56DX 呉工業(クレ)

    5-56DX

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
    用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • クレ6-66 呉工業(クレ)

    クレ6-66

    呉工業(クレ)(101件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(315mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
    用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ3-36 呉工業(クレ)

    クレ3-36

    呉工業(クレ)(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
    用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ

    モノタロウ(216件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(420mL)
    当日出荷
    長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1882件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • PN55 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN55

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本(420mL)
    当日出荷
    水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
    用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(829件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • クレ2-26 呉工業(クレ)

    クレ2-26

    呉工業(クレ)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ドライ潤滑スプレー JEFCOM(ジェフコム)

    ドライ潤滑スプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(200mL)
    当日出荷
    乾燥被膜潤滑剤(フッ素化合物配合)ベタつかずクリーンに潤す
    用途蝶番・鍵穴など金属摺動部の潤滑に 無メッキ・黒染工具などの防汚防錆に ダンパーシャフトなどの金属摺動部全般、鍵穴・スライドレール・ドアの扉・サッシのヒンジ部分にセット内容防錆剤・フッ素化合物・ブタン・ヘキサン材質(缶):スチール質量(g)195本体寸法(mm)63×50×175内容量(mL)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • アルミナ99るつぼ用 フタ CRCシリーズ アズワン

    アルミナ99るつぼ用 フタ CRCシリーズ

    アズワン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)30×3.5アズワン品番1-8782-30
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • 連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズ アズワン

    連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズ

    アズワン
    ¥4,851~税込¥5,336~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9246件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • クリーンルームチェアー CRCシリーズ アズワン

    クリーンルームチェアー CRCシリーズ

    アズワン
    ¥37,600~税込¥41,360~
    1脚
    当日出荷
    座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付

    新明和工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!。エアロックを防止する空気抜き弁。ネジがゆるみにくい構造。錆びない追及。耐食性の徹底向上。自動接続時の温水の防止。一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用。逆洗用、ろ過用。地下道などの雨水排水用。ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式1式出力(kW)0.4周波数(Hz)50電圧(V)100電源単相全揚程(m)14.2本体質量(kg)9.4起動形式コンデンサラン運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.05取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
  • EPSON純正 インクリボン VP4000CRC リボンカートリッジ カラー EPSON

    EPSON純正 インクリボン VP4000CRC リボンカートリッジ カラー

    EPSON
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合VP-4000/4100/4200/4300(N)主な適合純正品番VP4000CRC種別純正色4色カラー適合メーカーEPSON
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC

    新明和工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付

    新明和工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付

    新明和工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式出力(kW)0.4周波数(Hz)60口径(Φmm)40全揚程(m)14運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.5取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRC 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRC

    新明和工業(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ CRCシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転  NO.1ポンプ(親機) 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転 NO.1ポンプ(親機)

    新明和工業
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(8m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式起動形式直入運転方式自動交互電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)12絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)SiC/SiC材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 汎用インクリボン エプソン VP4000CRC ノーブランド

    汎用インクリボン エプソン VP4000CRC

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合VP-4000/4100/4200/4300(N)主な適合純正品番VP4000CRC種別汎用色4色カラー適合メーカーEPSON適合リボンVP4000CRC
  • シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

    シリコンルブスプレー

    呉工業(クレ)(202件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
    用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル色無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800CRC 4色カラー タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800CRC 4色カラー タイプ

    ノーブランド
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合F7547PR13、FC4030PR2/4030PR7/4030PR8、FIT3100/3200、FMPR-366(G)/373(A)、ZEBO 33061種別汎用色4色カラー適合メーカー富士通
  • PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET イマオコーポレーション

    PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
    定尺(m)3適合径(Φmm)10(丸棒)質量(g/m)69材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
  • I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子

    日本モレックス(molex)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結線方法圧着
  • PET容器用ガイドレール(C650型) CRC-N-PET イマオコーポレーション

    PET容器用ガイドレール(C650型) CRC-N-PET

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
    適合【鋼材】6t×50質量(g)404定尺(m)3材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
  • 連結管 減圧用・曲管・中管付 CRCMシリーズ アズワン

    連結管 減圧用・曲管・中管付 CRCMシリーズ

    アズワン
    ¥6,138~税込¥6,752~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)Φ8
  • RUBBER,CRC INSERT   12197KR8000 ホンダ

    RUBBER,CRC INSERT 12197KR8000

    ホンダ
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷