カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cub-100」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商

    タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状バルクヘッドユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)15使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 銅バー CUB 河村電器産業

    銅バー CUB

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    セット内容3本材質表面処理スズメッキ
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

    ステップラバー カブ ブラウン LRセット

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
    適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
  • フロントスプロケット 420-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-15

    AFAM(アファム)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20104-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
    適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85-材質スチール歯数15Tチェーンサイズ420
  • フロントスプロケット 420-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-15

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
    材質歯数15Tチェーンサイズ420
  • フロントスプロケット 420-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-13

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
    材質歯数13Tチェーンサイズ420
  • フロントスプロケット 420-14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-14

    AFAM(アファム)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20105-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] APE100 [エイプ100] /DX 02-06。ホンダ[HONDA] NSF100 06。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] DAX50 [ダックス50 ST50] 95-。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] MAGNA50 [マグナ50] 95-03。ホンダ[HONDA] MONKEY R/RT [モンキーR/RT] 87-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
    材質歯数14Tチェーンサイズ420
  • フロントスプロケット 420-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 420-13

    AFAM(アファム)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20104-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR100 MOTARD [モタード] 05-06。ホンダ[HONDA] APE50 [エイプ50] 01-06/DX。ホンダ[HONDA] GIOR CUB [ジョルカブ] 。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 78-88。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] Z50J 78-。ホンダ[HONDA] MONKEY BAJA [モンキーバハ] 91-。ホンダ[HONDA] NS50R 00-。ホンダ[HONDA] NSR50 87-88/89-99/00-。ホンダ[HONDA] XR50 MOTARD [モタード] 05-06。カワサキ[KAWASAKI] KLX110 01-02。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:420。材質[素材]:スチール
    適合CY50 76-/XR80 79-84/XR80R 85-材質スチール歯数13Tチェーンサイズ420
  • ピストンブランクキー TAKEGAWA(武川)

    ピストンブランクキー

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    「さり気ない雰囲気」に仕上げられたブランクキーです。全体の大きさやアクセサリーホールの配置にデザイン制限を設け、純正キー同等の実用性の保持にこだわりました。 同一タイプの2本1セット。キー部分は真鍮製、グリップは硬質ナイロン製。
    適合車種Monkey・Gorilla・Ape50/100・XR50/100 Motard・Super cub・JAZZ・MAGNA50・CD50など
  • Red Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5B000 RED LION

    Red Lion カウンタ LCD 20kHz 8 パネル取り付け CUB5B000

    RED LION
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧 : 9 → 28 V dc●カウントモード : 秒●ディスプレイのタイプ : LCD●入力方式 : 電圧●接続タイプ : ねじ●リセット方法 : 手動●表示桁数 : 8●実装タイプ : パネル取り付け●出力/インタフェース : リレー●カウント方向 : 双方向●文字の高さ寸法 : 11.7 mm●バックライト : あり●最大カウント周波数 : 20kHz●表示範囲 : -9999999 → 9999999●質量 : 100g●Red Lion デジタルRed Lion CUB5 シリーズデジタルデュアルカウンタ / レートインジケータは、 8 桁のバックライト付き LCD ディスプレイミニチュア電子機器です。定格電圧範囲は 9 → 28 V dc です。暗い部屋の用途から明るい場所の用途まで、ディスプレイの輝度を調整できます。この読みやすいディスプレイの高さは 12 mm です。CUB5 モデルは、カウント、電圧、電流、時間、プロセス、レート、温度入力を含むデジタル / アナログ信号の両方に対応します。このカウンタの最大カウント周波数は 20 KHz です。特長と利点重複防止カウント(追加 / 追加及び追加 / サブ) リレー出力 カウント / レートのスケーリングをプログラム可能 赤と緑のディスプレイ色を用意しています 双方向のカウント、アップ / ダウンコントロール リセット可能ディスプレイ パネル切抜き寸法は 68 mm x 33 mm です プラグインねじ Terminal 通信オプションカードには、 RS-232 、 RS-485 、 USB などがあります 動作温度範囲: -35 → 75 ° C用途産業用カウント用途 制御及び監視システム 製造アセンブリライン認定IP65等級
  • 銅バー CUBシリーズ 河村電器産業

    銅バー CUBシリーズ

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    83日以内出荷
    仕様仕様:銅(スズメッキ)