カテゴリ

  • オフィス家具(2,860)
  • ねじ・ボルト・釘(1,772)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,263)
  • 自動車純正部品(1,247)
  • メカニカル部品(1,204)
  • バイク純正部品(1,200)
  • 機構部品(1,084)
  • 切削工具(926)
  • 制御機器(548)
  • 農業機械(546)
  • 作業工具(438)
  • パソコン/周辺機器(391)
  • 物流用品(379)
  • バイク部品(353)
  • 測定用品(319)
  • 配管・水廻り設備部材(279)
  • 建築金物(186)
  • 電気材料(172)
  • 空調・電設資材(169)
  • 自動車補修部品(151)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 厨房用品(129)
  • 電動工具(125)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 店舗什器・備品(118)
  • 事務用品(112)
  • 卓上消耗品(100)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • トラック純正部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 梱包用品(67)
  • 家電(61)
  • 照明(59)
  • 作業服(56)
  • 研磨材(56)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 学童・教育用品(52)
  • カー用品(50)
  • 日用品(49)
  • 清掃用品(46)
  • 自転車部品(44)
  • 医療(38)
  • 縫製用品(36)
  • 保管用品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 安全用品(28)
  • 溶接用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 介護用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 農具(19)
  • 安全標識(17)
  • ヘルスケア(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 防犯用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全保護具(12)
  • 手袋(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 理美容(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 塗料(8)
  • 住設機器(8)
  • 空圧工具(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • エンジン工具(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)

「d13」の検索結果

17,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000スズキ(27件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径13×線径1.9
2Dクランプ SCS13 大阪サニタリー2Dクランプ SCS13大阪サニタリー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
D-KEN13用 コレット単品 ビックツールD-KEN13用 コレット単品ビックツール
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(104件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
D-KEN13用 ホルダーA・Bセット ビックツールD-KEN13用 ホルダーA・Bセットビックツール
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷
D-KEN13用 CBN砥石 ビックツールD-KEN13用 CBN砥石ビックツール
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(164件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ツールボックス 引出付 モノタロウツールボックス 引出付モノタロウ(69件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から13日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
差し筋アンカー ノーブランド差し筋アンカーノーブランド(23件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(30本)
当日出荷
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
1穴パンチ カール事務器1穴パンチカール事務器(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
金具 ロープ止め用 L型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 L型 異形モノタロウ(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(25本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
再生インデックスA4S スマートバリュー再生インデックスA4Sスマートバリュー(1件のレビュー)
629税込692
1パック(10組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのインデックス!!
サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
...