カテゴリ

  • 電動工具(29)
    • 電動ドライバー(22)
  • 作業工具(41)
    • ビット(39)
    • トルクレンチテスタ(1)
  • 測定用品(2)
    • トルクアナライザー(2)
絞り込み
電源(V)
出力トルク(最大)(N・m)
コード長さ(m)
ブランド
日東工器・近江精機・NAC(長堀工業)・Wera・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「delvo」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.05~0.55適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
    用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    44,980税込49,478特価
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69トラスコ品番117-8938長さ(mm)266回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.25~0.75適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
  • 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • デルボ トルクチェッカー 日東工器

    デルボ トルクチェッカー

    日東工器
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。 データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。 オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
    寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm質量(kg)1.1
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8440長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
    回転数(min-1[r.p.m])1000トルク(N・m)0.50~1.70適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9080長さ(mm)265適合ビット(mm)対辺5
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
  • デルボ用カーボンブラシ 日東工器

    デルボ用カーボンブラシ

    日東工器(3件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体DLV8130-EJN・DLV8140-EJN
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    54,980税込60,478
    1本
    翌日出荷
    1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。
    用途改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応全長(mm)141
  • デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H1.5 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H1.5 全長44L

    近江精機
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1899材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)33種類段付本数10適合メーカー日東工器(デルボ)
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8431長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
  • ドライバービット NAC(長堀工業)

    ドライバービット

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
    用途デルボ電動ドライバー。軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ 電動ドライバー 日東工器

    デルボ 電動ドライバー

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電気対策品です。
    コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格EN100015-1適合(静電気規格)仕様レバースタート式適合DLR5640-WN適合ビット(mm)4
  • デルボ ねじ締めカウンター 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンター

    日東工器
    80,980税込89,078
    1台
    翌日出荷
    ドライバー最大3台まで接続可能です。 8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。 ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
    仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99トラスコ品番463-9944質量(g)620コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C入力電源AC100V外部入力センサー、リセット、ch1/2/3カウントモードカウントアップ/ダウン
  • デルボΦ4シャンクボックスビット H5.5 全長44L 先端径Φ8x20 近江精機

    デルボΦ4シャンクボックスビット H5.5 全長44L 先端径Φ8x20

    近江精機
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    欠品中
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1874材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)9先端サイズ5.5先端形状六角(ボックス)呼称ボックス先端径(Φmm)8適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー
    用途デルボコントローラー質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(ケース)帯電防止材料使用機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵)電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)
  • デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器

    デルボ ねじ締めカウンタ

    日東工器
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
    トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V
  • デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ2.5x20L 近江精機

    デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ2.5x20L

    近江精機
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1869材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)32種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T10H 全長64L

    近江精機
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)64トラスコ品番807-1884材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)50先端サイズT10H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H3 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘキサゴンビット H3 全長44L

    近江精機
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1902材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)52呼称ストレート本数10適合メーカー日東工器(デルボ)
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T3 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T3 全長64L

    近江精機
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)64トラスコ品番807-1895材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)45先端サイズT3先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1893材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)26先端サイズT2先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2.5x20L 近江精機

    デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2.5x20L

    近江精機
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1877材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)30種類段付先端サイズ2.5先端形状マイナス(-)呼称段付適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x44L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    全長(mm)44両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5743軸径(Φmm)4質量(g)3.6先端形状トルクス本数10
  • デルボΦ4シャンク +0 全長64L 先端径Φ1.8x20L 近江精機

    デルボΦ4シャンク +0 全長64L 先端径Φ1.8x20L

    近江精機
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)64トラスコ品番807-2141材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)46種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバ 日東工器

    デルボ電動ドライバ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
    用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • デルボΦ4シャンクボックスビット H5 全長44L 先端径Φ7x20 近江精機

    デルボΦ4シャンクボックスビット H5 全長44L 先端径Φ7x20

    近江精機
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1875材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)7先端サイズ5先端形状六角(ボックス)呼称ボックス先端径(Φmm)7適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長64L

    近江精機
    7,598税込8,358
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)64トラスコ品番807-1898材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)49先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり