カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「did 525」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チエーン ドライブ DID525V8X106L 92057-1533 Kawasakiチエーン ドライブ DID525V8X106L 92057-1533Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400F8F
バイク用ドライブチェーン_525VX3 DIDバイク用ドライブチェーン_525VX3DID(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から9日以内出荷
【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
サイズ525シリーズVX3
ジョイントセット (DID525HV3) 27620-17K00 スズキジョイントセット (DID525HV3) 27620-17K00スズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
525ZVM-X2シリーズ ジョイント DID525ZVM-X2シリーズ ジョイントDID
669税込736
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途バイクチェーン用ジョイントサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
525ZVM-X2 DID525ZVM-X2DID
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途バイク用チェーンサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
ジヨイント,チエーン (DID525HV3 ZJ) 94682-5202R YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,チエーン (DID525HV3 ZJ) 94682-5202RYAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
4日以内出荷
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID(37件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
ZVM-Xシリーズ用ジョイント DIDZVM-Xシリーズ用ジョイントDID(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
シールチェーン VXシリーズ DIDシールチェーン VXシリーズDID(99件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
シールチェーン ZVM-Xシリーズ DIDシールチェーン ZVM-XシリーズDID(36件のレビュー)
15,900税込17,490
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
525VX3シリーズ ジョイント DID525VX3シリーズ ジョイントDID
599税込659
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
バイクチェーン用ジョイント
サイズ525
かし丸君 #50系フルセット DIDかし丸君 #50系フルセットDID(40件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
CHAIN DRIVE DID525VAZX112  92057-0814 KawasakiCHAIN DRIVE DID525VAZX112 92057-0814Kawasaki
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ジョイント, チェーン (DID525HV KAI-ZJ 907A0-90005 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント, チェーン (DID525HV KAI-ZJ 907A0-90005YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
チエ-ン (DID525HV3 114LL) 94A40-12114 YAMAHA(ヤマハ)チエ-ン (DID525HV3 114LL) 94A40-12114YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チエーン,ドライブ(DID525V11,110 27600-32C90-110 スズキチエーン,ドライブ(DID525V11,110 27600-32C90-110スズキ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
チエ-ンアツシ,ドライブ(DID525HV3) 27600-17K00-120 スズキチエ-ンアツシ,ドライブ(DID525HV3) 27600-17K00-120スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:27600-17K00-120
525VR46 DID525VR46DID
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途バイク用チェーンシルバー&ゴールドサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
VXシリーズ用ジョイント DIDVXシリーズ用ジョイントDID(26件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
NZシリーズ用ジョイント DIDNZシリーズ用ジョイントDID(20件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
スーパーノンシールチェーンNZシリーズ用ジョイント。
VR46シリーズ ジョイント DIDVR46シリーズ ジョイントDID
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
バイクチェーン用ジョイント
シルバー&ゴールドサイズ525タイプ(ジョイント)カシメタイプ
Dr.ウインドウ DIDDr.ウインドウDID
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
安全・予防安全のコンベヤ点検口として、幅広いサイズがあります。現場でのメンテナンス診断に、また掃除口として幅広く力を発揮できるようプレスワークで軽量化した点検口です。
用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
ノンシールチェーン NZシリーズ DIDノンシールチェーン NZシリーズDID
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
420サイズのチェーン中で最高の強度をもつチェーン。150ccまで対応できる強度と、ピンに施された特殊加工(SDH)により、耐久レースでも安定した性能を発揮します。
Dr.ウインドウ ネット付 DIDDr.ウインドウ ネット付DID
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
点検時に工具などの落下物を防止するネット付のラインナップです。
用途コンベヤダクトの点検口・メンテナンス用。掃除用材質スチール
(ME525)LEVER,GEARSHIFT SLIDING 三菱ふそう(ME525)LEVER,GEARSHIFT SLIDING三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
チェーンプーラー モノタロウチェーンプーラーモノタロウ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
シールチェーン GVシリーズ RK JAPANシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)チェーンデタッチャーKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
チェーンカッター 鯨印(WHALE)チェーンカッター鯨印(WHALE)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
プロチェーンツール DRC(ディーアールシー)プロチェーンツールDRC(ディーアールシー)
9,498税込10,448
1セット
欠品中
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。DID、RK、EKなど、さまざまなチェーンメーカーの420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズに対応。作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で、汎用性、作業性、収納性を高めた、サンデーメカニックのためのハイパフォーマンスツール。
ゴールド
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2テクロック
55,980税込61,578
1台
当日出荷
質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 40 V, 15 A, 3 ピン パッケージDPAK+ (TO-252) U-MOSVIII-H シリーズ東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 37 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK+ (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 46 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ東芝
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 440 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 100 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ 大阪魂SPACSUS410 ハードエッジD(ナベ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
材質SUS410頭部形状ナベビットTB-2
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 500 V, 7 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.22Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 100W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 3 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 3 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)東芝
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.4V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) TK シリーズ東芝
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 60 W寸法 = 6.6 x 7.18 x 2.3mmMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応